ホンダ CBR400Fフォーミュラ3 [400cc] 1985-87年式 電球(バルブ) KOITO(小糸製作所)製

NC17 CBR400Fエンデュランスのシングルシート ■モデル名:CBR400F3F

ホンダ CBR400Fフォーミュラ3 [400cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC17 原動機型式 NC07E 並列4気筒 空冷
フレームNo NC17 - 1050018 ~ 1061815 排気量 399
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 110/90 - 18 61H TL
バッテリー FB12A-A 全長 2,045
スプロケット
15 47 二次減速比 3.130
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 700
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
370 355
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 NC17 1050018 ~ 1061815 1985/8月
CBR400F2F(エンデュランス)にリアカウル一体式シングルシート標準装備。
角型断面パイプフレーム、アルミ製3本スポークフルキャストホイール、アルミスイングアーム採用、ステレンレス製マフラー、ジュラルミン製ハンドル、ステップ類、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) 二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V 1個
レビュー: 4.36(14)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
0485 1個 T15 12 35/35 クリア

戻る ページ 1 次へ