ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 電球(バルブ) TAKEGAWA(武川)製

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. S25 BAY15D対応 LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) S25 BAY15D対応 LEDバルブ 1個
レビュー: 4.59(17)

【特長】ノーマルテールバルブと交換するだけで、LED化出来ます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 口金 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
05-08-0038 1個 BAY15D 12Vモンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)
モンキー(FI・AB27-1900001-)は取付け出来ません。
エイプ50(AC16-1000001-1599999)エイプ50(FI・AC16-1600001-/AB18-1000001-)は取付け出来ません。
エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・KSR110(KL110A-000001-)・アドレスV125(CF64A-100001-/CF4EA-100001-)アドレスV125S(CF4MA-100001-)は取付け出来ません。
シグナスX(FI・XC125/SE44J)・PCX(JF28-1000001-)PCXイモビアラーム取付け車は取付け出来ません。
他に上記「BAY15D」使用条件に適応する車両
135

2. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

3. G18 BA15S 12V10W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 469 税込516
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V10W クリアバルブ 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
00-05-0120 1セット(3個) KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合

4. G18 BA15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
05-08-0212 1個

戻る ページ 1 次へ