ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2004-05年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

SC57 PGM-DSFI ■STD・Special Edition

ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC57 原動機型式 SC57E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC57 - 1000001 ~ 1199999 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,025
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
IMR9C-9HES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
466
レベル
(mm)
90
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 SC57 1000001 ~ 1099999 STD
2004/4月
PGM-DSFI採用。
センターアップマフラー、ユニットプロリンクサス、HESD(電子制御ステアリングダンパー)採用。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。
カラー設定
・ウイニングレッド
・パールフェイドレスホワイト
2005 ~ 2005 SC57 1100001 ~ 1199999 Special Edition
2004/11月
サイドカウルの両側に「Repsol」の文字
カラー設定
・パールセイレンブルー
2005 ~ 2005 SC57 1100001 ~ 1199999 STD
2004/10月 マイナーチェンジ
燃料タンクカバーにオーバーコートクリア塗装、ハザードランプ標準装備。
カラー追加
・キャンディタヒチアンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1221S25 1箱(10個) シングル球 BA15s S25 クリア

2. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1205S25 1箱(10個) ダブル球 BAY15d S25 クリア

3. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

4. 白熱球(S25/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
1Y25-51-021 1箱(10個) シングル球 クリア 12 21

5. 白熱球(S25/BAY15d 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(S25/BAY15d 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y25-51-215 1箱(10個) クリア ダブル球 21/5 12

戻る ページ 1 次へ