ホンダ スペイシー125 [125cc] 1987-94年式 電球(バルブ) Roadpartner(マツダ)製

JF03 ■モデル名:CH125H/N/P

ホンダ スペイシー125 [125cc] 1987-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JF03 原動機型式 JF03E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF03 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 4PR TL 3.50 - 10 4PR TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,880
スプロケット
二次減速比 2.846
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,135
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 115
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w/5w 12V 10w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1991 JF03 1000001 ~ 1031071 1987/2月 フルモデルチェンジ(現行スタイル初期型)
水冷4サイクル。
サブネイムのストライカーが無くなる。
フラットフェイスボディ、フラットカットヘッドライト、シートフレーム一体型Rキャリア装備、チューブレスタイヤ、など。
1992 ~ 1992 JF03 1100001 ~ 1109603 1992/1月 グラフィック変更
フロントカバーとサイドカバーにストライプを配色。
カラー変更
・パールシーシェルホワイト
・ブラックグリーンメタリック
1993 ~ 1994 JF03 1200001 ~ メーター形状、サイドスタンド形状変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ