ホンダ XL250Rパリダカール [250cc] 1982-83年式 電球(バルブ) STANLEY製

MD03

ホンダ XL250Rパリダカール [250cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD03 原動機型式 MD03E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD03 - ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 2,170
スプロケット
14 44 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 865
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,230
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 144
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
300
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 MD03 ~ 1982/7月
空冷4サイクルOHC4バルブ単気筒。
21L大容量燃料タンク。大型リアキャリア。
35W/36.5Wハロゲンヘッドランプ。フロントオーバーフェンダーなど装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY

販売価格(税別)    
STANLEY ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-127 1個 12 35/36.5 P15d-25-3 T14.7

戻る ページ 1 次へ