ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 2018-25年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

AF79 (国内生産)eSP ■(STD)NCY50J-2J/K-2J/N-2J アイドリングストップ機能付 ・(ベーシック)NCY50J-J/K-J,-YA/N-J アイドリングストップ機能なし・低シートタイプ

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 2018-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-AF79 原動機型式 AF74E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF79 - 1200001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/100 - 10 46J TL 80/100 - 10 46J TL
バッテリー GTZ6V/GTZ5S 全長 1,675
スプロケット
二次減速比 3.833
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
54.0±0,1?
レベル
(mm)
67
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.65 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 AF79 1200001 ~ 1299999 タクト ベーシック(全長1675×幅670×高1035×78kg)
低シート、アイドリングストップシステム無し
2017/10月
型式変更(JBH-AF79→2BH-AF79)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・キャンディーブレイズオレンジ(新色)
・グリントウェーブブルーメタリック
・キャンディーアルカディアンレッド
・ポセイドンブラックメタリック
・マホガニーブラウンメタリック
・フォースシルバーメタリック
2018 ~ 2018 AF79 1200001 ~ 1299999 タクト(STD)(全長1675×幅670×高1035×79kg)
アイドリングストップシステム
2017/10月
型式変更(JBH-AF79→2BH-AF79)。
平成28年国内排出ガス規制対応。
水冷4stOHC単気筒。
カラー変更
・ヘビーグレーメタリック-U(新色)
・キャンディーノーブルレッド
2019 ~ 2019 AF79 1300001 ~ タクト ベーシックSpecial 特別カラー期間限定受注
2019/1月
後部車名ロゴを立体エンブレムへ、フロント社名ロゴをクロムメッキ調へ。
・ハーベストベージュ
2019 ~ 2021 AF79 1300001 ~ タクト ベーシック
2019/2月
カラー変更
・ボルドーレッドメタリック
・パールグレアホワイト
・ポセイドンブラックメタリック(継続)
・フォースシルバーメタリック(継続)
・グリントウェーブブルーメタリック(継続)
・マホガニーブラウンメタリック(継続)
2019 ~ 2021 AF79 1300001 ~ タクト(STD)
2019/2月
カラー変更
・マットバリスティックブラックメタリック
・ヘビーグレーメタリック-U(継続)
2022 ~ 2025 AF79 1400001 ~ タクト ベーシック
2021/11月
ホイール、フロントフェンダーをブラックへ。
カラー変更
・パールディープマッドグレー(新色)
・グラファイトブラック(新色)
・ロスホワイト(新色)
・アーベインデニムブルーメタリック(新色)
・ボルドーレッドメタリック(継続)
2022 ~ 2025 AF79 1400001 ~ タクト(STD)
2021/11月
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球BAY15d 12V 1箱(10個)
レビュー: 4.77(97)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
A4875B 1箱(10個) ダブル球 クリア 12 21/5W

2. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0053 1個 99000-74325 HS1 35/35 12

3. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
2 1パック(2個) ダブル球 クリア 12 21/5W

4. ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 399 税込439
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.14(14)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-69 1個 12V 21/5 BAY15d S25

5. ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 259 税込285
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.93(29)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
82 1個 ダブル球 クリア 12 21/5

6. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
6営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 電球形状 使用箇所
NO-121 1個 12 35/35 HS1 二輪車ヘッドランプ

戻る ページ 1 次へ