14-0053 H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気) 34555744

 

14-0053 H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気) 34555744
14-0053 H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気) 34555744

H4特殊球(二輪車用) 12V

(55件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)35/35
タイプHS1
内容量1個注文コード34555744品番14-0053
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
パーツNo.
99000-74325
タイプ
HS1
定格電力(W)
35/35
口金
PX43t-38
ガラス球形式
T15
適合
ヘッドランプ/H4と互換性なし
色
クリア
定格電圧(V)
12
主な適合車種
グラストラッカー 2000-2003年式:Hi/Lowに適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-14
用途: ヘッドライト交換
教育・研究機関

規定のワット数のバルブが手に入りにくかったので別規格を代用していたが、配線にも影響があるので戻すことにした。アイドリング時も安定するようになり心配を解消できた。

対象商品 : 34555744
2024-07-22
用途: クロスカブ

クロスカブJa10指定のランプです。たいてい10000km程度で交換してます
お安く買えて良かったです

1人が参考にしています
対象商品 : 34555744
2025-04-08
用途: バイクの修理
その他業種

とてもよかったです。ありがとうございました。また購入します。

対象商品 : 34555735
2024-03-27
用途: 二輪の整備に使用しています。
株式会社MST 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

購入するときに、スタンレーの機種番号のようなものが書かれており、間違いのないものが見つけられ安心して購入できます。

対象商品 : 34555744
2023-09-01
用途: バイクのヘッドライト
製造業

スタンレーって、日本の会社ではなかったっけ?ヨーロッパ製でした。C国製とかではなく、安心して使えてます。

対象商品 : 34555735
2023-07-03
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

同じH4タイプでも二輪用となるとカー用品ではなかなか在庫されておらず探し回るハメになります。迅速に発送していただき助かりました。

対象商品 : 34555744
2023-11-15
用途: バイクのメンテナンス
卸売・小売業

何度もリピート購入しています。品質が安定していると思います。

対象商品 : 34555735
2022-06-01
用途: バイクのヘッドライトのロービームが不灯のために交換。

交換前のものはバイク屋さんで車検の時に交換してもらったもので、外した時に気づいたがメーカー不詳のものだった。今回この商品に交換して気づいたのは、照らされた明かりがしっかりとしていて配光も良くなった気がします。流石スタンレー。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球・ハロゲンバルブ・HID」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする