ホンダ NX400 [400cc] 2024-24年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

NC65 PGM-FI ■STD ABS

ホンダ NX400 [400cc] 2024-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-NC65 原動機型式 NC65E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC65 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,150
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 830
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,390
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 NC65 1000001 ~ 2024/4月 400Xをモデル名称変更。
水冷4stDOHC直列2気筒。8BL-NC65。
400Xベースに外観一新。
HSTC(Hondaセレクタブルトルクコントロール)新搭載。
5インチフルカラーTFTメーター新採用。
HondaRoadSync標準装備。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック
・パールグレアホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.64(115)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB127 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

2. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.64(115)

【用途】一般。コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB164K 1箱(10個) シングル球 クリア 12 5

3. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 289 税込318
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.59(54)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
35 1パック(2個) シングル球 クリア 12 5

4. ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球(ブリスターパック) 1個
レビュー: 4.59(54)

【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
85 1個 シングル球 クリア 12 5

5. ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) ウェッジベース電球 12V シングル 1箱(10個)
レビュー: 4.64(115)

【用途】一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 定格電力(W)
WB164V 1箱(10個) μ84 クリア 12 5

戻る ページ 1 次へ