ホンダ CBR125R [125cc] 2004-06年式 電球(バルブ)

海外モデル EU仕様

ホンダ CBR125R [125cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 R 17 44P TL 100/80 R 17 52P TL
バッテリー YTZ6V 全長 1,920
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 675
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,070
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 115
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ BA20D B35
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 タイ市場向けCBR150Rをベースに、別エンジン(SOHC2バルブエンジン)搭載。
ヨーロッパなどの免許制度に合わせてスケールダウン。
エンジン以外はCBR150R同様。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 2輪車用ヘッド球 B35 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
M&H 2輪車用ヘッド球 B35 12V(ダブル球) 1個
レビュー: 4.43(7)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
1P2311 1個 ヘッド球(輸入車) クリア ダブル 35/35

2. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V M&H

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
204B2C 1個 B2クリア H4BS 45/45 12

3. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V M&H

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
204 GH 1個 S2ホワイトゴースト 45/45 12 70/70クラス

4. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V M&H

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W)
204 VN 1個 S2イエローヴィーナス 45/45 12 70/70クラス

5. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
203B2C 1個 ヨ-ロッパ・台湾スクーター、逆輸入車など(超耐振) B2クリア H4BS 35/35

6. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
203GH 1個 S2ホワイトゴースト H4BS 35/35 12

7. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、。ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
203SS 1個 B2ホワイトステルス H4BS 35/35 12

戻る ページ 1 次へ