ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1998-99年式 ブレーキシュー ホンダ製

AF51 (スタンドアップタクト)排出ガス規制適合 5.2ps ■SZ50W/X

ホンダ タクト /ベーシック [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF51 原動機型式 AF24E 2st単気筒
フレームNo AF51 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,665
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 AF51 1000001 ~ 1998/4月 フルモデルチェンジ
空冷2サイクル単気筒。5.2ps。
排出ガス規制に適合。
コンビブレーキ(前後輪連動)新採用。
1999 ~ 1999 AF51 1500001 ~
1999 ~ 1999 AF51 1500001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. シューセット ブレーキ  06430GY1922 ホンダ

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
4営業日後以内
ホンダ シューセット ブレーキ 06430GY1922 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
06430GY1922 1個 06430-GY1-921 クレアスクーピー 2001-2007年式:フロント/リアに使用 A6-BSGY1

戻る ページ 1 次へ