ホンダ エイプ100 [100cc] 2002-08年式 ブレーキシュー NTB製

HC07 ■STD・Special・デラックス

ホンダ エイプ100 [100cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1000001 ~ 1599999 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 54J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 87
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 HC07 1000001 ~ STD
2002/2月
エイプ50の車体基本、排気量100ccとしたモデル。
直立型空冷4stOHC単気筒、リターン式5速ミッション。バッテリーレス。
カラー設定
・クラシカルホワイト
※カラーオーダープランあり。
2003 ~ 2005 HC07 1100001 ~ デラックス
2003/1月
バッテリーレス。
ヘッドライト、ハンドル、トップブリッジにメッキパーツ採用の上級モデル。
クランクケース、シリンダーヘッドカバー、Fフォークボトムケースにバフがけ。
シャンパンゴールドのホイール、など。
カラー設定
・ブラック
2004/1月 XZ1004 1200001-
2004 ~ 2005 HC07 1200001 ~ STD
2004/1月
カラー追加
・リバーサイドブルー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
※カラーオーダープランあり。
2006 ~ 2005 HC07 1300001 ~ 1399999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・リバーサイドブルー(継続)
・クラシカルホワイト(継続)
2006 ~ 2006 HC07 1300001 ~ 1399999 デラックス
2005/10月
フレームにファイティングレッド、ホイールにマグテックゴールドメタリック採用。
前後フェンダー、燃料タンク、サイドカバーにシャスタホワイトとブラックの2色設定。燃料タンク側面ロゴ変更。サイドカバーにストライプ、など。
カラー変更
・シャスタホワイト
・ブラック
2007 ~ 2007 HC07 1400001 ~ 1499999 STD
2006/12月
カラー変更
・ファイティングレッド(新色)
・グラファイトブラック(新色)
・クラシカルホワイト
2007 ~ 2007 HC07 1400001 ~ 1499999 デラックス
2006/12月
燃料タンクとサイドカバーをツートン、ブラックとグレーのツートンシート、前後ホイールをブラックに。
カラー変更
・プラズマイエロー
・シャスタホワイト
2008 ~ 2008 HC07 1500001 ~ 1599999 STD スペシャル
2008/1月
クロームメッキヘッドライトカバー、パイピング付ツートンシート、ゴールドの前後ホイール装備、など。
ドリームCB750FOURをイメージさせる専用カラー。
・パールコーラルリーフブルー
2008 ~ 2008 HC07 1500001 ~ 1599999 STD
2008/1月
カラー変更
・プラズマイエロー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
2008 ~ 2008 HC07 1500001 ~ 1599999 デラックス
2008/1月
燃料タンクとサイドカバーにストライプ。前後ホイールをゴールドに。
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック
・インディーグレーメタリック
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.32(271)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS121 1個 06450-121-630 カブC50(AA01)(F,R)、
リトルカブ(AA01)(F,R)、
C110PRO(JA10)(F,R)、
プレスカブ(AA01)(F)、
トゥデイ(AF61)(R)、
ジョルノAF70(R)
カブC50,リトルカブ(AA01)、C110PRO(JA10),(F,R)、
プレスカブ(AA01)(F)
ホンダ

2. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.32(271)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS178 1個 06450-178-932 カブC50、C70、C90、(F,R)、C110(JA07)(R)、
MD50(郵政)(F)、Z50Jモンキー(F,R)
カブC50,70,90,(F,R)、C110(JA07)(R)、
Z50Jモンキー(F,R)
ホンダ

3. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別)    
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.32(271)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 メーカー
A6-BS178 1個 06450-178-932 スーパーカブC90/F「096」・モンキーAZ50J/F ホンダ

戻る ページ 1 次へ