ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式 ブレーキシュー NTB製

AF55 ■モデル名:CHF50-1/2/3/4/5/7 (スペシャル)CHF50S7

ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF55 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF55 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,695
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 AF55 ~ スペシャルカラー:パールシーシェルホワイト×シャスタホワイト
2003 ~ 2003 AF55 ~ スペシャルカラー:キャンディーグレイスフルレッド×ベージュ
2003 ~ 2003 AF55 ~ 新色:パールシーガルブルー
2004 ~ 2004 AF55 ~ マイナーチェンジ
2005 ~ 2006 AF55 ~ スペシャル
左右ミラーにシルバーメッキ・専用メーターパネル採用
2001 ~ 2001 AF55 1000001 ~ 2001/1月
水冷4stOHC単気筒。
2007 ~ 2007 AF55 1400001 ~ 2007/3
STD
2007 ~ 2007 AF55 1600001 ~ スペシャル

カラー設定
・ハイビスカス(2007/03/06)
・グロスカムフラージュ(2007/1/22)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.32(271)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BSGY1 1個 06430-GY1-922 スーパーDIO(AF27、SK50)(F,R)、
DIO(AF34、SK50)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)、
ジョルノAF70(F)
DIO(AF27、AF34)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)
ホンダ

戻る ページ 1 次へ