ホンダ リード90 [90cc] 1988-98年式 ブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)製

HF05 NH90

ホンダ リード90 [90cc] 1988-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HF05 原動機型式 HF05E 2st単気筒 空冷
フレームNo HF05 - 1000001 ~ 排気量 85
タイヤ
100/90 - 10 56J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー (YT4L-BS) 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HSA 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯85/88 HF05-120001以降♯92
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 18w/18w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 HF05 1000001 ~ 1093657 NH90MJ
8.4ps空冷エンジン搭載メットインスクーター。セミエアロボディ、Fディスクブレーキ、タンデムシート装備
1992 ~ 1992 HF05 11000001 ~ 1139944 NH90MN
カラー変更
・スパークリングシルバー・メタリック
・ブラックグリーン・メタリック
1993 ~ 1998 HF05 1200001 ~ NH90MP
クランクケース形状変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(96)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60213 1個 ホンダ モンキー(Z50J 78~09年) 42

戻る ページ 1 次へ