ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1986-99年式 ブレーキシュー KITACO製

HA02 デラックス(D)

ホンダ スーパーカブ90 [90cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA02 原動機型式 HA02A 4st単気筒 空冷
フレームNo HA02 - 1500001 ~ 排気量 85
タイヤ
2.50 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯82/♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 HA02 1500001 ~ 1524072 フロントキャリア、燃料計付き
1988 ~ 1991 HA02 1600001 ~ 1709092
1992 ~ 1992 HA02 1800001 ~ 1837169 1991/10月
鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。
左ミラー標準装備。
1993 ~ 1994 HA02 1900001 ~ 1950956
1995 ~ 1996 HA02 2000001 ~ 2056123
1997 ~ 1998 HA02 2100001 ~ 2167704 1996/12月
TUFFUPチューブ装備。
1999 ~ 1999 HA02 2200001 ~ 2499999 デラックス(D)
1998/12月
マフラーガード装着

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.34(116)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1087030 1個 ホンダ (フロントに適合)
スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001~/AA01-1000001~、APE50/100等
(リヤに適合)
スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001~0095210、FNO.AA01-1000001~、APE50/100、JAZZ、マグナ50等
SH-5N 43

2. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.34(116)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 仕様
770-1092030 1個 ホンダ (フロントに適合)スーパーカブ110等、(リヤに適合)リード110EX・ズーマーX・PCX125/150等 SH-92N ライニング幅/25mm

3. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.34(116)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1013030 1個 ホンダ (フロントに適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50/プレスカブ FNO.C50-300001~0327924等
(リヤ適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50 FNO.C50-3000001~9501273
SH-1N 43

4. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.34(116)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 仕様
770-1092030 1個 ホンダ (フロントに適合)スーパーカブ110等、(リヤに適合)リード110EX・ズーマーX・PCX125/150等 SH-92N ライニング幅/25mm

5. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.34(116)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ
770-1013030 1個 ホンダ (フロントに適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50/プレスカブ FNO.C50-300001~0327924等
(リヤ適合)
モンキー/ゴリラ/モンキーバハ、シャリー50/70、ダックス50/70、スーパーカブ50 FNO.C50-3000001~9501273
SH-1N

6. ノンフェードブレーキシュー KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ノンフェードブレーキシュー 1個
レビュー: 4.34(116)

【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 適合
770-1087030 1個 ホンダ スーパーカブ50/リトルカブ SH-5N (フロントに適合)
スーパーカブ50/プレスカブ/リトルカブ FNO.C50-0400001~/AA01-1000001~、APE50/100等
(リヤに適合)
スーパーカブ50/リトルカブ FNO.C50-9600001~0095210、FNO.AA01-1000001~、APE50/100、JAZZ、マグナ50等

戻る ページ 1 次へ