ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式 ブレーキシュー Vesrah製

MF02 ■モデル名:CN250G/H/L/N

ホンダ フュージョン [250cc] 1986-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MF02 原動機型式 MF01F 4st単気筒 水冷
フレームNo MF02 - 1000001 ~ 排気量 244
タイヤ
110/100 - 12 67J TL 120/90 - 10 65J TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,265
スプロケット
二次減速比
プラグ
DP6EA-9 本数 1
全幅 745
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1250 ブレーキ後 備考 スロットル:1925/1945
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 MF02 1000001 ~ 1003932 1986/4月
20ps水冷4stエンジン搭載ハイウェイスクーター。
エアロボディ
ルーズクッションシート
Rトランク装備

スクーター最大のロングホイールベース(1625mm)、低シート高(665mm)採用。
大型段付シート装着、リアシート下大型トランクルーム(フュージョン専用ヘルメット2個収納可能)。
カラード液晶デジタルメーター採用、12L燃料タンク、フェアリング、サイドバイザー標準装着。
カラー設定
・ホワイト
1987 ~ 1990 MF02 1100001 ~ 1112223 1986/11月
カラー変更
・ブラック(新色)
・ホワイト
1991 ~ 1991 MF02 1200001 ~ 1204519 1990/10月 マイナーチェンジ
サイドスタンド形状。
シートカラー(ツートン→モノトーン)
Rサス形状変更。
新デザインアルミキャストホイール新採用。チューブレスタイヤ。カラー変更
・スパークリングシルバーメタリック
・コスモブラックメタリック
1992 ~ 1992 MF02 1300001 ~ 1303049 1992/2月
カラー変更
・ユーログレーメタリック
・グラニットブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-142S 1セット 06430-KS4-405、06430-KS4-651、06430-KS6-405、06450-KS4-003、06450-KS4-601、43120-KS4-013、43120-KS4-016、43120-KS4-601、43120-KS6-003 HONDA/WW50DS(95年式)R、HONDA/WW50NS(95年式)R、HONDA/WW50S(95年式)R、HONDA/CG125(85-03年式)F、HONDA/CR125R(86年式)R、HONDA/NX125(88-90年式)F、HONDA/CH250(87-88年式)R、HONDA/CH250(89-90年式)F&R、HONDA/CH250(93-97年式)R、HONDA/CH250(89-92年式)R、HONDA/CH250(87年式)R、HONDA/CN250(86-87年式)R、HONDA/CN250(92年式)R、HONDA/CN250(93-01年式)R、HONDA/CN250L(96年式)R、HONDA/CN250L(98-01年式)R、HONDA/CN250SE(94-96年式)R、HONDA/CR250R(86年式)R、HONDA/XLR250(82-83年式)F、HONDA/XLR250(84-87年式)F、HONDA/CR480R(83年式)R、HONDA/CR500R(86年式)R、BOMBARDIER/DS50(02-06年式)R、BOMBARDIER/Quest 50(03-04年式)R、BOMBARDIER/DS90(02-06年式)R、BOMBARDIER/Quest 90(03-04年式)R、CAN-AM/DS90 2X4(07-14年式)R、DERBI/DFW 50(04-07年式)R、E-Ton/EXL150(05-06年式)R、ITALJET/Velocifero 50(98-03年式)F ホンダ 42

戻る ページ 1 次へ