ホンダ 250T マスター [250cc] 1982-87年式 ブレーキシュー Vesrah製

MC06 ■モデル名:(STD)CS250C/D ・250TマスターS・D(ベルト駆動)

ホンダ 250T マスター [250cc] 1982-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MC06 原動機型式 MC06E 空冷
フレームNo MC06 - ~ 排気量 233
タイヤ
3.25 S 18 4PR WT 110/90 - 16 59S WT
バッテリー FB9-B 全長 2,030
スプロケット
二次減速比
プラグ
C7HSA 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ リンク数 備考 82年S・Dはベルト駆動
全高 1,130
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 MC06 ~ 1981/11月
4サイクルOHC2気筒。21馬力。
軽量ダイヤモンド式フレーム採用。
1982 ~ 1987 MC06 ~ 250Tマスター S・D
1982/9月
スポーツバイクで国内初のベルト駆動機構採用(ポリウレタン製ベルト装着)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-125S 1セット 06450-KBG-000、06450-KC2-000、06450-KC2-580、06450-KC2-680、06450-KC2-681、06450-KGB-M10、43120-329-000、43120-329-670 HONDA/CD125(82年式)F、HONDA/CD125T(81-92年式)F、HONDA/CM125(81年式)F、HONDA/CM125(83-96年式)F、HONDA/XL175(73年式)F、HONDA/XL175(76-79年式)F、HONDA/XL175K1(74年式)F、HONDA/XL175K2(75年式)F、HONDA/CM185T(79年式)F、HONDA/CM200T(80-82年式)F、HONDA/CB250(91-07年式)F、HONDA/CB250T(84年式)R、HONDA/CL250SC(82年式)F、HONDA/CM250(82-83年式)F、HONDA/CM250CC(82-87年式)F、HONDA/CR250M(76年式)F&R、HONDA/CS250(82-83年式)F、HONDA/CT250S(81年式)F、HONDA/MR250(76年式)R、HONDA/MT250F(83年式)R、HONDA/MT250K1(76年式)R、HONDA/XL250(76年式)R、HONDA/XL250K1(74年式)R、HONDA/XL250K2(75年式)R、HONDA/XL250S(78-79年式)F、HONDA/XL250S(80-81年式)F、HONDA/XLS250S(78-80年式)F、HONDA/XLS250S(81年式)F、HONDA/XR250(79-80年式)F、HONDA/XL350(74年式)R、HONDA/XL350(76-78年式)R、HONDA/XL350K1(75年式)R、HONDA/XL500S(79-80年式)F ホンダ 42

2. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-130S 1セット 06430-362-000、06430-KBG-700、06430-KBG-701、06430-KBG-702、43120-240-000、43120-240-670、43120-362-000、43120-362-670、43120-957-000、43125-KBG-700、4312A-N7B-000、4312A-NB7-000 HONDA/ATC70(78-85年式)R、HONDA/ATC70(74年式)R、HONDA/CB125K1(70年式)R、HONDA/CB125K3(72年式)R、HONDA/CB125K5(76年式)R、HONDA/CB125T(82年式)R、HONDA/CB125T(84-85年式)R、HONDA/CB125T(91-01年式)R、HONDA/CB125T(79年式)R、HONDA/CB125T2(78-82年式)R、HONDA/CB125TD(82-88年式)R、HONDA/CB125TT(90年式)R、HONDA/CBX125(82年式)R、HONDA/CBX125(84年式)R、HONDA/CD125(82年式)R、HONDA/CD125T(81-92年式)R、HONDA/CL125K1(70年式)R、HONDA/CL125K3(72年式)R、HONDA/CM125(81年式)R、HONDA/CM125(83-96年式)R、HONDA/XL175(73年式)R、HONDA/XL175(76-79年式)R、HONDA/XL175K1(74年式)R、HONDA/XL175K2(75年式)R、HONDA/CM185T(79年式)R、HONDA/CM200T(80-82年式)R、HONDA/CA250T(85-89年式)R、HONDA/CA250T(90年式)R、HONDA/CA250T(92年式)R、HONDA/CB250(91-07年式)R、HONDA/CD250U(88年式)R、HONDA/CM250(82-83年式)R、HONDA/CM250CC(82-87年式)R、HONDA/CMX250C(85-87年式)R、HONDA/CMX250CD(85-87年式)R、HONDA/CS250(82-83年式)R、HONDA/CS250(84年式)R、HONDA/NAS250(92年式)R、SANYANG(SYM)/XS125K(07-14年式)R ホンダ 42

戻る ページ 1 次へ