ホンダ XL250Rパリダカール [250cc] 1982-83年式 ブレーキシュー

MD03

ホンダ XL250Rパリダカール [250cc] 1982-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MD03 原動機型式 MD03E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD03 - ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 17 4PR WT
バッテリー FB3L-A 全長 2,170
スプロケット
14 44 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 865
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,230
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 144
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
300
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1983 MD03 ~ 1982/7月
空冷4サイクルOHC4バルブ単気筒。
21L大容量燃料タンク。大型リアキャリア。
35W/36.5Wハロゲンヘッドランプ。フロントオーバーフェンダーなど装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-140S 1セット 06430-KBR-003、43120-428-000、43120-428-013、43120-428-015、43120-KW3-611 HONDA/NX250(88-89年式)R、HONDA/NX250(90年式)R、HONDA/XL250(91-95年式)R、HONDA/XL250R(82-87年式)R、HONDA/XL250S(78-79年式)R、HONDA/XLR250(82-83年式)R、HONDA/XLR250(84-87年式)R、HONDA/XLR250R(85-87年式)R、HONDA/XLS250S(78-80年式)R、HONDA/XLX250R(83-84年式)R、HONDA/XR250(79-80年式)R、HONDA/XR250R(81-82年式)R、HONDA/XL350R(84-85年式)R、HONDA/XLR350R(84-87年式)R ホンダ 42

戻る ページ 1 次へ