ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式 ブレーキシュー

AF55 iタイプ(アイドルストップ)■モデル名:CHF50-1/2/3/4/5

ホンダ クレアスクーピー [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF55 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF55 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,695
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 AF55 ~ カラー追加:ブラック
2002 ~ 2002 AF55 ~ スペシャルカラー:アクアピンクメタリック
2002 ~ 2002 AF55 ~ スペシャルカラー:オレンジ×ホワイト千鳥格子柄
2003 ~ 2003 AF55 ~ 新色:シールシルバーメタリック×グレー
2004 ~ 2004 AF55 ~ マイナーチェンジ
2005 ~ 2007 AF55 ~ カラー変更:キャンディグローリーレッド
2001 ~ 2001 AF55 1000001 ~ 2001/1月
水冷4stOHC単気筒。
アイドリングストップ機構、コミュニケーションメーター搭載。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 5.00(4)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
770-1029030 1個 SH-3N XR70R/CRF70F 43

2. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(273)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BSGY1 1個 06430-GY1-922 スーパーDIO(AF27、SK50)(F,R)、
DIO(AF34、SK50)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)、
ジョルノAF70(F)
DIO(AF27、AF34)(F,R)、
トゥデイ(AF61)(F)、
クレアスクーピー(F,R)
ホンダ

3. プロブレーキシュー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) プロブレーキシュー 1個
レビュー: 4.48(96)

【特長】レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
60214 1個 ホンダ ライブDIO(AF56 01~04年) 42

4. ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
Vesrah ブレーキシュー スプリング付き 1セット
レビュー: 4.56(45)

【特長】フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。【用途】適合はメーカーホームページでご確認ください。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VB-150S 1セット 06430-GY1-922 HONDA/CA50(92年式)F&R、HONDA/CHF50(01-11年式)F&R、HONDA/CHF50(09-11年式)F&R、HONDA/CHF50(01-09年式)F&R、HONDA/CHF50(02-05年式)F&R、HONDA/CHF50A(04年式)F&R、HONDA/CHF50P(02-08年式)F&R、HONDA/CHF50P(10-11年式)F&R、HONDA/CHF50PA(04年式)F&R、HONDA/CHF50PS(05年式)F&R、HONDA/CHF50S(04-11年式)F&R、HONDA/CHX50(99-01年式)F&R、HONDA/CN50(86年式)R、HONDA/CR50(86年式)F&R、HONDA/CR50R(83年式)F&R、HONDA/CR50R(86年式)F&R、HONDA/GP50(91年式)R、HONDA/HSC50(92年式)R、HONDA/NCH50(14-15年式)F、HONDA/NCH50B(11-15年式)F、HONDA/NCH50C(11-15年式)F、HONDA/NCW50G(16年式)F、HONDA/NCY50F(15年式)F、HONDA/NFS501SH(07-15年式)F、HONDA/NH50(84年式)R、HONDA/NH50(86年式)R、HONDA/NJ50(82-92年式)F、HONDA/NJ50(93-07年式)F&R、HONDA/NJ50M(02-07年式)F&R、HONDA/NJ50MD(99-07年式)F&R、HONDA/NPC50(02-03年式)F&R、HONDA/NPS50(01-15年式)F&R、HONDA/NPS50(07-15年式)F&R、HONDA/NPS50S(03-15年式)F&R、HONDA/NSC50SH(04-15年式)F、HONDA/NSK50SH(04-15年式)F、HONDA/NTS50(98-00年式)F&R、HONDA/NU50(82-83年式)F、HONDA/NU50M(82年式)F、HONDA/NU50M(82-83年式)F、HONDA/NVS50SH(02-09年式)F、HONDA/PK50(90年式)F、HONDA/PZ50(81年式)F、HONDA/QR50(93年式)R、HONDA/SA50(95-01年式)F&R、HONDA/SA50P(95-01年式)F&R、HONDA/SE50(85-86年式)R、HONDA/SE50(87年式)F、HONDA/SG50(88年式)F、HONDA/SK50(88-89年式)F、HONDA/SK50(90年式)F&R、HONDA/SK50(92年式)R、HONDA/SK50(97年式)F&R、HONDA/SK50(90年式)R、HONDA/SK50(94-96年式)F&R、HONDA/SK50(97-00年式)R、HONDA/SK50(95-98年式)F&R、HONDA/SK50(00年式)F&R、HONDA/SK50(01年式)F&R、HONDA/SK50(94-96年式)R、HONDA/SK50(96年式)R、HONDA/SK50(94-01年式)R、HONDA/SK50(00年式)R、HONDA/SK50(91-96年式)F&R、HONDA/SK50(91-94年式)R、HONDA/SK50(94年式)R、HONDA/SK50(92-93年式)R、HONDA/SK50M(89年式)F、HONDA/SK50M(90-92年式)F&R、HONDA/SK50M(93年式)R、HONDA/SK50M(94-96年式)F&R、HONDA/SK50M(97-98年式)R、HONDA/SK50M(00年式)R、HONDA/SK50M-II(91-96年式)R、HONDA/SK50M-II(00年式)R、HONDA/SK50M-III(92年式)R、HONDA/SK50M-III(93-95年式)R、HONDA/SK50M-IV(95年式)F&R、HONDA/SK50M-IV(98年式)F&R、HONDA/SK50M-IV(93年式)R、HONDA/SK50MM(94-96年式)R、HONDA/SK50MM-II(94-96年式)R、HONDA/SK50MM-IX(01年式)F&R、HONDA/SK50MM-V(01年式)R、HONDA/SK50MM-VII(01年式)F&R、HONDA/SK50MM-VIII(01年式)F&R、HONDA/SK50M-V(96-98年式)R、HONDA/SK50M-V(00年式)R、HONDA/SK50M-V YC(00年式)R、HONDA/SK50M-VI(96年式)R、HONDA/SK50M-VII(00年式)F&R、HONDA/SK50M-VIII(00年式)F&R、HONDA/SK50M-YA(91年式)F&R、HONDA/SK50M-YA(92-93年式)R、HONDA/SK50M-YA(97年式)R、HONDA/SK50M-YA(00年式)F&R、HONDA/SK50M-YB(92年式)R、HONDA/SK50M-YB(97年式)R、HONDA/SK50M-YC(91年式)F&R、HONDA/SK50M-YC(96-97年式)R、HONDA/SK50M-YD(91年式)R、HONDA/SK50M-YD(98年式)R、HONDA/SK50M-YE(00年式)R、HONDA/SK50M-YG(00年式)F&R、HONDA/SK50V(97年式)F&R、HONDA/SK50V-II(97年式)F&R、HONDA/SK50YA(92年式)F&R、HONDA/SK50YB(92年式)F&R、HONDA/SK50YD(91年式)R、HONDA/SKX50(01-07年式)F&R、HONDA/SKX50(01-07年式)R、HONDA/SKX50(02-03年式)R、HONDA/SKX50S(04-07年式)R、HONDA/SN50(92-99年式)F&R、HONDA/SNC50(99-01年式)F、HONDA/SZ50(93-96年式)F&R、HONDA/SZ50(98-99年式)R、HONDA/SZ50(89-92年式)F、HONDA/SZ50(93-96年式)R、HONDA/SZ50W(98年式)R、HONDA/SZ50X(99年式)R、HONDA/TC50(99-07年式)R、HONDA/TLM50(84年式)F&R、HONDA/TLM50F(85年式)F&R、HONDA/CR60R(83-86年式)F&R、HONDA/CRF70F(04-12年式)F&R、HONDA/XR70R(97-03年式)F&R、HONDA/SA75(89年式)R、HONDA/CH80(85-07年式)R、HONDA/CR80R(82年式)R、HONDA/CR80R(83-84年式)F&R、HONDA/CR80R(85年式)F、HONDA/CRF80F(04-15年式)F&R、HONDA/NH80(85年式)R、HONDA/XR80R(85-88年式)F&R、HONDA/XR80R(90年式)F&R、HONDA/XR80R(93-03年式)F&R、HONDA/XR80R(89年式)F&R、HONDA/XR80R(91-92年式)F&R、HONDA/CRF100F(04-13年式)F&R、HONDA/XR100R(85-03年式)F&R、HONDA/CRF110F(13-17年式)F&R、HONDA/CRF125F(14-17年式)R、HONDA/CRF125FB(14-17年式)R、HONDA/TL125(84-88年式)F&R、HONDA/TLR200(82年式)F&R、HONDA/TLR200(86-87年式)R、SUZUKI/TC50M(91年式)R、SUZUKI/TC50M(85年式)F、BS VILLA/ZX50(93年式)R、CPI/XT 50(06年式)F、DERBI/DFW 50(04-07年式)F、KYMCO/CX50 (PR50AE)(93年式)R、KYMCO/CX50 Super(94-97年式)R、KYMCO/DJX 50(91-92年式)R、KYMCO/DJY 50 Refinded(93-06年式)R、KYMCO/Mongoose50(08-09年式)F、KYMCO/Mongoose70(07-09年式)F、KYMCO/MXer 50(00-08年式)F、KYMCO/KXR 90(04-06年式)F、PGO/X Rider 150(04-05年式)F、POLARIS/Outlaw 50(08-15年式)F、POLARIS/Predator 50(04-15年式)F、POLARIS/Scrambler 50(01-03年式)F、POLARIS/Outlaw 90(07-14年式)F、POLARIS/Predator 90(03-06年式)F、POLARIS/Predator 90(10-15年式)F、POLARIS/Scrambler 90(01-03年式)F、POLARIS/Sportsman 90(01-15年式)F、SANYANG(SYM)/DD 50(02-14年式)R、SANYANG(SYM)/XPro KAZE(10-15年式)R ホンダ、スズキ 42

5. シューセット ブレーキ  06430GY1922 ホンダ

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
4営業日後以内
ホンダ シューセット ブレーキ 06430GY1922 1個
レビュー: 5.00(1)

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
06430GY1922 1個 06430-GY1-921 クレアスクーピー 2001-2007年式:フロント/リアに使用 A6-BSGY1

6. ブレーキシュー(ノンアスベスト) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ブレーキシュー(ノンアスベスト) 1個
レビュー: 4.94(17)

【特長】高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの”効き”を持続させます。※ブレーキシューは消耗品です。ライニング材の残量が1mmになった時点で新しいシューと交換して下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 メーカー 主な適合車種
770-1029030 1個 ホンダ XR70R・CRF70F・DIO系(ドラム車)・ズーマー・バイト・トゥディ・タクト(AF16/AF24/AF30)・ジャイロX・アップ・ジョルノ(AF70)等 フロントに適合
IO系・XR70R・CRF70F・タクト(AF09/AF16/AF24/AF30/AF31)・ジャイロX・キャノピー・ジャイロアップ(TA01)等 リアに適合

戻る ページ 1 次へ