ホンダ XR230 [230cc] 2005-07年式 ディスクローター DAYTONA(デイトナ)製
MD36 ■モデル名:XR2305/7
ホンダ XR230 [230cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2005 ~ 2006 | MD36 1000001 ~ 1099999 | 2005/3月 空冷4stOHC単気筒。 カラー設定 ・エクストリームレッド ・ブラック |
2007 ~ 2007 | MD36 1100001 ~ 1199999 | 2006/12月 マイナーチェンジ フロントバイザー形状変更。 マルチリフレクターヘッドライト採用。 燃料タンク左右側面タンクシュラウドをCRFシリーズイメージのストライプに変更。 ロスホワイトのF/Rホイールリムにブラック採用。 カラー変更 ・ロスホワイト(新色) ・エクストリームレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
76419 | 1個 | XR650R 2000-2007年式:フロントに使用 |

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
76420 | 1個 | XR400モタード 2005-2008年式:リアに使用。-07年に適合 |

【特長】モトクロス&エンデューロ用に開発されたOKIシリーズをベースに、公道走行可能としたオーバーサイズディスクローター。純正ディスクローターよりディスク径を大型化することで、より強力な制動力とコントロール性を実現。ローターは、放熱性に優れ軽量化を計ったBRAKING社独自のWAVE形状を採用。ローターの厚みを4mmに設定することで、オフロード走行からストリート走行まで幅広く対応。。◎BRAKINGの特徴。特殊素材。高い摩擦係数と熱ヒズミに強い特殊素材を使用。高価な素材を採用してるだけでなく、一般的なディスクより多くの工程を加えることで、更に性能を向上させています。制動力アップ。独特のWAVE形状と特殊素材により平均摩擦係数が約20%向上。熱ヒズミに強い。熱膨張時にラジアル方向へ変形させることで熱ヒズミに強く、更にBRAKING社だけが使用する特殊熱処理ハイカーボンステンレス材を採用する事で耐熱性も向上。軽量化。同径同厚のディスクローターと比べ最大18%の軽量化を達成。独自のWAVE形状や、ハイカーボンステンレス銅を使用することで、同径のROUNDタイプのディスクローターより軽量に設計されています。操縦性の向上。ディスクローター全体の軽量化でバネ下重量が軽減され、そしてディスク外周部も軽量化された事でカーブ時のジャイロ効果を軽減し操縦安定性を大幅に向上。軽快なハンドリングを実現。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
72004 | 1個 | XR600/400R |
戻る ページ 1 次へ