ホンダ 400X [400cc] 2019-21年式 ディスクローター SUNSTAR(サンスター)製

NC56 PGM-FI ■STD ABS

ホンダ 400X [400cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-NC56 原動機型式 NC56E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC56 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 R 19 59H 160/60 R 17 69H
バッテリー YTZ8V 全長 2,140
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,380
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 NC56 1000001 ~ 1099999 STD ABS
2019/3月
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
外観一新。Fタイヤ(17→19インチ)大径化。ウインドスクリーン高さ20mm延長(従来比)。
アシストスリッパークラッチ新採用、LEDヘッドライト、テールランプ、前後ウィンカーにLED新採用。新設計LCDメータ採用。急ブレーキ時にハザードランプを高速点滅させるエマージェンシーストップシグナル採用。
ABSモジュレーター採用。
カラー設定
・マットバリスティックブラックメタリック
・グランプリレッド
2020 ~ 2021 NC56 1100001 ~ STD ABS
2020/7月
カラー変更
・パールグレアホワイト
・マットバリスティックブラックメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) プレミアムレーシング リアディスクローター 1枚
レビュー: 5.00(5)

【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 厚さ(mm) 外径(Φmm) 主な適合車種
ER007 1枚 5 240 CB1000HORNET(2025)X-ADV(2017-2025)CBR400R(2016-2021)400X(2013-2021)

戻る ページ 1 次へ