ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2004-05年式 ディスクローター MOTO MASTER(モト マスター)製

SC57 PGM-DSFI ■STD・Special Edition

ホンダ CBR1000RR [1000cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SC57 原動機型式 SC57E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC57 - 1000001 ~ 1199999 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,025
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
IMR9C-9HES 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
466
レベル
(mm)
90
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 SC57 1000001 ~ 1099999 STD
2004/4月
PGM-DSFI採用。
センターアップマフラー、ユニットプロリンクサス、HESD(電子制御ステアリングダンパー)採用。
Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。
カラー設定
・ウイニングレッド
・パールフェイドレスホワイト
2005 ~ 2005 SC57 1100001 ~ 1199999 Special Edition
2004/11月
サイドカウルの両側に「Repsol」の文字
カラー設定
・パールセイレンブルー
2005 ~ 2005 SC57 1100001 ~ 1199999 STD
2004/10月 マイナーチェンジ
燃料タンクカバーにオーバーコートクリア塗装、ハザードランプ標準装備。
カラー追加
・キャンディタヒチアンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ヘイロー ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
110454 1個 CBR600RR 2013-2016年式:13年まで適合

2. ヘイロー ステンローター Φ310 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) ヘイロー ステンローター Φ310 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。●厚さ 5.0mm。●平面度 0.003mm。●アウター ステンレス鋼。●インナー アルミ(ブラックアルマイト)。●フローティングピン カシメ式。※ディスク径は製品のサイズを表します。すべてノーマルディスクに対応します。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
113109 1個 CB1300 SUPER BOLD’OR 2010-2012年式:11年まで適合

3. フレイム ステンローター Φ220 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ220 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM110206S 1個 R)CBR600RR 03-12/CBR1000RR 04-11

4. フレイム ステンローター Φ310 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別)    
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ310 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM113036SB 1個 F左)CBR600RR 03-12/1000RR 04-05/CB1300SF 03-11/SB

5. フレイム ステンローター Φ310 MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別)    
MOTO MASTER(モト マスター) フレイム ステンローター Φ310 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM113017SB 1個 F右)CBR600RR 03-12/1000RR 04-05/CB1300SF 03-11/SB

戻る ページ 1 次へ