ホンダ XR250 [250cc] 1997-99年式 ディスクローター MOTO MASTER(モト マスター)製
MD30 ■モデル名:XR250V/W
ホンダ XR250 [250cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1998 ~ 1999 | MD30 ~ | 1998/3 カラー変更 |
1997 ~ 1999 | MD30 1200001 ~ | 1997/3 マイナーチェンジ ハロゲンヘッドライト(60W/55W) ナックルガード大 |
適合車種からパーツを絞込み検索
品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
28010002SB | 1セット | XR250/BAJA 95-03/XR250モタード 03-06/CRM250R/AR 89-00 |
【特長】ヨーロッパで市販されるコンペティション(競技)モデル用に開発された、フレイム形状のリプレイスメントディスクです。。 Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
MM110204S | 1個 | R)XR250 -04/400/600 -99 etc |
【特長】ヨーロッパで市販されるコンペティション(競技)モデル用に開発された、フレイム形状のリプレイスメントディスクです。。 Moto-Master フレイムディスク。モトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)。・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master。1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
MM110295S | 1個 | XR250 2003-2005年式:-04年まで適合 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
MM211009B | 1セット | XR250 2003-2005年式:91-03年に適合 |

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
MM111040S | 1セット | CRM250R/AR 89-00/XR250/BAJA 95-03/XR650 00-02/SL230 97-04 |
品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
28020002SB | 1個 | D-TRA 98-07/KLX250 98-07/ES/SR 93-97/KDX220SR94-99 |
品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
MM112021SB | 1個 | KLX250/ES/SR 93-02/D-TRACKER 98-04/250SB |
品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
MM210001B | 1個 | D-TRA 98-07/KLX250 98-07/250SB/DR-Z250/400 00-09 |
戻る ページ 1 次へ