ホンダ SL230 [230cc] 1999-03年式 ディスクローター MOTO MASTER(モト マスター)製

MD33 ■モデル名:SL230X/SL2301

ホンダ SL230 [230cc] 1999-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MD33 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MD33 - 1200001 ~ 1499999 排気量 223
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 120/80 - 18 62P TL
バッテリー FTX5L-BS 全長 2,055
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 116
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク 770 メーター スロットル
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 備考 スロットル:875/875
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
399
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2000 MD33 1200001 ~ 129999 排出ガス規制対応
エキゾースト・エアインジェクションシステム装備
2001 ~ 2003 MD33 1300001 ~ 1499999 カラー変更
タンクエンブレム変更

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スタンダード(フレイム)用サポート BLK (ボルト無) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) スタンダード(フレイム)用サポート BLK (ボルト無) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM211009B 1セット XR250 2003-2005年式:91-03年に適合

2. スタンダード用 フレイムディスク (アウター:ステンレスディスク) MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
5営業日後以内
MOTO MASTER(モト マスター) スタンダード用 フレイムディスク (アウター:ステンレスディスク) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM111040S 1セット CRM250R/AR 89-00/XR250/BAJA 95-03/XR650 00-02/SL230 97-04

3. レーシング(フレイム)用キャリパーKIT BLK[サポート/ボルト/PAD付] MOTO MASTER(モト マスター)

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
出荷目安:22日
MOTO MASTER(モト マスター) レーシング(フレイム)用キャリパーKIT BLK[サポート/ボルト/PAD付] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
MM210001B 1個 D-TRA 98-07/KLX250 98-07/250SB/DR-Z250/400 00-09

戻る ページ 1 次へ