ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 ディスクローター
Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B
ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1988 ~ 1991 | Z50J 1627459 ~ 1632802 | 4型(リミテッド) ホワイトモンキー |
| 1988 ~ 1991 | Z50J 1627608 ~ 1643137 | 1988/1月 グラフィック&カラー変更 ティアドロップ型フューエルタンク (キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。 |
| 1990 ~ 1991 | Z50J 1636201 ~ 1639002 | 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様 |
| 1988 ~ 1991 | Z50J 1800001 ~ 1805977 | 4型 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。5L/4Lモンキー用は。インナーフォークキットをディスクブレーキ化する際に必要となる商品をひとまとめにしたキットです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 95643 | 1セット | キャリパーサポート、BRAKINGΦ160ディスクローター(HO56RID)、ディスクハブ、ローターマウントボルト、NISSINブレーキマスターシリンダー(Φ11mmショートレバー、本体色:シルバー、レバー:シルバー)、ブレーキスイッチハーネス、スロットルハウジングを同梱。 ■ブレンボ製カニ2POTラージピストンの場合 メーカー適合ホイール:8インチは8×25J、10インチは10×2.5~3.5J。 ■シフトアップ製ビレットキャリパー2PODSの場合メーカー適合ホイール:8インチは8×2.5~3.5J、10インチは10×2.5~3.5J。 ※ 別売のブレンボ製カニ2POTラージピストン、またはシフトアップ製ビレットキャリパー2PODS、ブレーキホース、バンジョーボルトが必要です。 ※STD長、インナーフォーク、純正ハンドル、8インチホイール装着時推奨ブレーキホース長は750mmヒネリ無し。 ※ブレンボ製旧カニキャリパーは取付不可。 |
適合車種 型式 フレームNo. ■ モンキー(FI) 型式Z50J9 フレームNo,AB27-1900001~ ■ モンキー/ゴリラ(12V) 型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo,Z50J-2000001~ 型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo,AB27-1000001~ ■ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 型式Z50JF/J/L フレームNo,Z50J-1600008~1805927 ■ モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 型式Z50J/I/Z/B/C/E フレームNo,Z50J-1300017~1510400※ 4Lモンキーはフォークブーツがディスクローターに接触するため使用不可。 |
モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-) モンキー/ゴリラ12V(92-99)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-) モンキー/ゴリラ12V(00-07)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-) モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(84-91)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927) モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(78-83)(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0085 | 1個 |
【特長】8インチ用Φ27正立フロントフォークKIT(ドラムブレーキ)からディスクブレーキに変更出来るバージョンアップキットです。ダイカスト製軽量ホイールハブとステンレス製ディスクローターを採用。従来のホイールハブに比べ、約7%軽量になり、表面処理にはバレル研磨が施された美しいホイールハブです。ディスクローターは錆に強く、耐久性に優れたステンレス鋼を採用。オールステンレス製1ピースタイプのΦ150ディスクローター。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-1561 | 1セット |
【特長】8インチノーマルステップ用ディスクブレーキキットです。ノーマルステップ用はノーマルステップ、リアブレーキペダルをそのまま使用し、リアディスク化が可能になります。大容量ダンパー内蔵ホイールハブの採用により、駆動時、バックトルク時にかかる負担を大幅に軽減します。ホイールハブ内蔵ダンパーにより、加速、減速時にホイールハブにかかるトルク、変速時の衝撃を吸収し、エンジン、クラッチ、ミッションにかかる負担を軽減することが出来ます。又、エンジンカスタムにより高出力化されたエンジンに発生する多大なバックトルクをダンパーが軽減します。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 06-08-0202 | 1個 | モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017~/AB27-1000001~1899999)、モンキーBAJA、モンキー(FI)(AB27-1900001~)、8インチノーマルステップ用 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0086 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-08-0087 | 1個 |
【特長】リアブレーキをディスク化させ、優れたストッピングパワーを実現。対向2ポットキャリパーを採用することによりトラクションコントロール性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 500-1083800 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-) 8インチ2.50アルミホイール合わせタイプ 10インチ2.50アルミホイール合わせタイプ 10インチ2.50アルミキャストホイール 10インチ3.25アルミホイール合わせタイプ |
【特長】リアブレーキをディスク化させ、優れたストッピングパワーを実現。対向2ポットキャリパーを採用することによりトラクションコントロール性能を向上させます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 500-1083810 | 1セット | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(Z50J-19000001-) 8インチ2.50アルミホイール合わせタイプ 10インチ2.50アルミホイール合わせタイプ 10インチ2.50アルミキャストホイール 10インチ3.25アルミホイール合わせタイプ |
戻る ページ 1 次へ