ホンダ Dio110 [110cc] 2021-22年式 ディスクローター
JK03 国内モデル eSP PGM-FI ■(STD)NSC110M-J/M-2J
ホンダ Dio110 [110cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | JK03 1000001 ~ | 2021/2月 フルモデルチェンジ 空冷4stOHC単気筒。新設計eSP。 新設計フレームeSAF(プレス材に高張力鋼板を使用、レーザー溶接など最新技術採用)。 Honda SMART Keyシステム、ECOインジケーター採用。 カラー変更 ・パールジャスミンホワイト ・ディセントシルバーメタリック ・マットスターリーブルーメタリック ・マットギャラクシーブラックメタリック マットカラー専用、車体後方側面立体エンブレム、シートにグレーステッチ。 |
| 2022 ~ 2022 | JK03 1100001 ~ | 2022/7月 カラー変更 ・ポセイドンブラックメタリック(新色) ・パールジャスミンホワイト ・ディセントシルバーメタリック ・マットスターリーブルーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298
DAYTONA(デイトナ)
RDH01リプロディスク 190/58/78
1個
ブレーキ関連 > ディスクローター
【特長】SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【対応純正品番】。【製品仕様】。、、、、、、【用途】SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター。適合車種:ディオ110(17-25) 。JF31系不可、ディオ110ライト(26) 。JF31系不可、ディオ110ベーシック(23/25) 。JF31系不可 など。純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能。対応純正品番:45351-K44-J01。サイズ:外径:190mm、内径:58mm、穴数:4、穴径:10.5mm、厚み:3.6mm、PCD:78、摩耗限度:3.0mm
| 品番 | 内容量 | 適合 | 厚さ(mm) | 穴数 | 外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40159 | 1個 | ディオ110ライト<新基準原付>(26) [NSC110LPT] ※JF31系は取付不可 ディオ110(21-25) [NSC110M/NSC110M-2J/NSC110P-2J/NSC110S-2J] ※JF31系は取付不可 ディオ110ベーシック(23/25) [NSC110P/NSC110S] ※JF31系は取付不可 ディオ110(17-19) [NSC110CBFH/NSC110CBFH-2J/NSC110CBFK/NSC110CBFK-2J] ※NSC110CBFFは取付不可 ※JF31系は取付不可 DIO110/VISION110(海外)(21-24) [NSC110M/N/P] ※海外純正情報基準。仕様差あり。現車装着品との寸法照合必須 |
3.6 | 4 | 190 |
戻る ページ 1 次へ