RDH01リプロディスク 190/58/78のレビュー
SUS420相当素材を採用した補修・交換用ディスクローター。街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。【対応純正品番】【製品仕様】、、、、、、
【用途】SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター適合車種:ディオ110(17-25) JF31系不可、ディオ110ライト(26) JF31系不可、ディオ110ベーシック(23/25) JF31系不可 など純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能対応純正品番:45351-K44-J01サイズ:外径:190mm、内径:58mm、穴数:4、穴径:10.5mm、厚み:3.6mm、PCD:78、摩耗限度:3.0mm
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。