ホンダ CB223S [223cc] 2008-16年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 TAKEGAWA(武川)製

MC40 ■モデル名

ホンダ CB223S [223cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MC40 原動機型式 MD33E 4st単気筒 空冷
フレームNo MC40 - 1000001 ~ 排気量 223
タイヤ
110/90 - 18 61H WT 130/80 - 18 66H WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,100
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
DPR8EA-9 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 135
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ 985 チョーク 835 メーター 800 スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 スロットル:860/885
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
365±2.5
レベル
(mm)
93
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MC40 1000001 ~ 2008/4
シンプルでベーシックなスタイリングを採用
FTRをベース車両にしたロードスポーツモデル
2010 ~ 2016 MC40 1100001 ~ カラー変更
・ソリッッドタイプ(コルチナホワイト/グラファイトブラック)
・ストライプタイプ(キャンディーグレイスフルレッド)
価格変更

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ウインカーインナーリフレクター TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ウインカーインナーリフレクター 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】ウインカーバルブ、ボディー&レンズをそのままに、ワット数がアップしたような照射効率を発揮するインナーリフレクターです。ボディー内部にリフレクターを追加するだけの簡単装着で、バルブ背面の光をレンズ方向に広角反射します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0214 1個 汎用
XR50/100 Motard・ZOOMER・ZOOMER(FI)・NSR50/80・NS50F・XLR125R・XLR200R・FTR223・FTR223D・CB223S・XR230・XR230 Motard・XR250 Motard・NSR250R・VFR400R 他
適合車種は、同一車名でも年式により対象外の場合がありますので、購入前に現車、又はパーツリストにてご確認下さい。

2. ブレイズウインカー HONDAスクエアタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカー HONDAスクエアタイプ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0266 1セット(2個) クリアレンズ

3. ブレイズウインカー HONDAスクエアタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカー HONDAスクエアタイプ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0267 1セット(2個) オレンジレンズ

4. ブレイズウインカー HONDAスクエアタイプ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ブレイズウインカー HONDAスクエアタイプ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0268 1セット(2個) スモークレンズ

5. HONDAスクエアタイプスモークウインカーレンズセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) HONDAスクエアタイプスモークウインカーレンズセット 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0284 1セット(2個)

戻る ページ 1 次へ