ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 TAKEGAWA(武川)製

MC49 PGM-FI ABS ■STD・S Edition ヘッドライトカウル

ホンダ レブル [250cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1200001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 MC49 1200001 ~ ABS(170kg)
2020/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
全灯火器LED。
メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。
カラー設定
・マットジーンズブルーメタリック(新色)
・マットフレスコブラウン(継続)
・マットアーマードシルバーメタリック(継続)
2020 ~ 2021 MC49 1200001 ~ S Edition(171kg)
2020/3月
純正アクセサリー標準装備。
主体色と同色のヘッドライトカウル、重厚感あるフォークブーツとフォークカバー、車体ブラックアウトとブラウンカラーシート標準装備。
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
全灯火器LED。
メーター内にインジケーター追加(ギアポジション表示)、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更、前後サスペンション仕様変更、など。
カラー設定
・マットアクシスグレーメタリック
2022 ~ 2022 MC49 1200001 ~ S Edition(171kg)
2022/1月
カラー追加
・パールスペンサーブルー(新色)
・マットアクシスグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ヘッドライトガード(ブラック) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ヘッドライトガード(ブラック) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250/500(MC49-120~)(PC60-120~)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
09-09-0086 1セット

2. LEDウインカーユニット(スモークレンズ/4個1セット) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDウインカーユニット(スモークレンズ/4個1セット) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250/500 CL250/500

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0602 1セット

3. LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250(MC49)/CL250(MC57)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0589 1セット

4. LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット3.0(950)(2個入) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レブル250(MC49)/CL250(レッグバンパー装着車)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0591 1セット

5. LEDフォグランプキット(カットライン/15W)(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット(カットライン/15W)(2個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】レブル250・500/CL250・500

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0614 1個

6. LEDフォグランプキット(カットライン/15W)(2個入) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDフォグランプキット(カットライン/15W)(2個入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】レブル250/CL250(メーカー製レッグバンパー装着車用)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0625 1個

7. LEDテールランプキット(スモークレンズ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) LEDテールランプキット(スモークレンズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】レブル250(MC49-12~)レブル500(PC60-12~)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0601 1個

戻る ページ 1 次へ