ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KITACO製

AC18 PGM-FI ■TypeD

ホンダ エイプ [50cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AC18 原動機型式 AC16E 4st単気筒
フレームNo AC18 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 82
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 760
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2017 AC18 1000001 ~ TypeD
2008/11月
STDをベースとし、前後ディスクブレーキ、アルミ製キャストホイール採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーのツートンシート、マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック×バイブラントオレンジ
・グラファイトブラック×キャンディーフェニックスブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ライトバイザー(Φ130) KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO ライトバイザー(Φ130) 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルヘッドライトに装着できるお洒落なヘッドライトバイザー。バイザーの先端は折り返すことで安全性を高めています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
800-0100100 1個 モンキー Z50J-1300017-/AB27-1000001-189999/FI AB27-1900001- ゴリラ Z50J-2500001-/AB27-1000001- エイプ 50/D AC16/18 エイプ100/D HC07/13

2. ライトバイザー(Φ130) KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO ライトバイザー(Φ130) 1個
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルヘッドライトに装着できるお洒落なヘッドライトバイザー。バイザーの先端は折り返すことで安全性を高めています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
800-0100110 1個 モンキー Z50J-1300017-/AB27-1000001-189999/FI AB27-1900001- ゴリラ Z50J-2500001-/AB27-1000001- エイプ 50/D AC16/18 エイプ100/D HC07/13

3. ヘッドライトケース(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
KITACO ヘッドライトケース(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】塗装ベースにもお勧め。ヘッドライトケースのみも設定。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合 主な適合車種
800-1083301 1個 キタコ補修部品 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・APE508(AC16-1000001-1599999)・APE50(FI/AC16-1600001-)・APE50-D(FI/AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)

4. クリアテールレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
2営業日後以内
KITACO クリアテールレンズSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-1083000 1セット モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・モンキーバハ・ソロ(AC17)・APE50(AC16-1000001-1599999)・APE50FI車(AC16-1600001-)・APE50-DFI車(AC-18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)・ドリーム50(AC15)・ジョーカー50/90・ズーク・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI車(AF58-1700001-)・バイト(AF59)

5. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.60(5)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-1083000 1セット モンキー/ゴリラ/FNO,Z50J-2000001~,FNO,AB27-1000001~1899999

6. テールレンズ(赤スモーク) KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO テールレンズ(赤スモーク) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
809-1083100 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001-)(AB27-1000001-1899999)
モンキー(FI)(AB27-1900001-)
APE50/-D(FI)(AC16-1600001-・AC18 全車種)
APE100/-D(HC07-1600001-・HC13 全車種)
ジョーカー50/90(全車種), ズーマー(AF58 全車種)ソロ(AC17 全車種), ドリーム50(全車種)

7. スモークウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
2営業日後以内
KITACO スモークウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。○左右1SET。※ウインカー球はノーマルを再使用します。※車両1台分は2SET必要です。●下記の車両はフロント、リヤ共に適合。YZF-R25。1WD2・2WD1。YZF-R3。B021。XJ6Fディバージョン('13~)。1CWG/N/V・1DG3/5/7。XJ6N('13~)。36B5/9/D。XJ6Sディバージョン('13~)。36C5~9/B/C/F。FZ8-N('13~)。39PT/L・59P5~9。FZ8-Sフェザー('13~)。42PA/E/G・1BD4~8/A。MT07('14~)。1WS3・1XB4/G。MT09('14~)。1RC8・2DRC/M。MT09トレーサー('15~)。2SC8。YZF-R1('13~)。45B5/6。XJR1300C('15~)。2PN1

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
807-1083100 1セット スモーク ゴリラ 1998-1999年式:フロント/リアに適合

8. ウインカーステーSET(メッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーステーSET(メッキ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CD50/90、APEのノーマル車体に適合するウインカーステーです。このステーの装着により、キタコ製ウインカーSETが装着可能となります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
512-1105010 1セット [フロント、リヤ使用可]
CD50/90・ベンリィ50S/90S/CL50
[リヤのみ使用可]
APE50/100

9. ウインカーステーSET(黒) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ウインカーステーSET(黒) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】CD50/90、APEのノーマル車体に適合するウインカーステーです。このステーの装着により、キタコ製ウインカーSETが装着可能となります。一般市販のほとんどのウインカーが使用可能になります。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 主な適合車種
512-1105000 1セット 亜鉛ダイキャスト製 [フロント、リヤ使用可]
CD50/90・ベンリィ50S/90S/CL50
[リヤのみ使用可]
APE50/100

10. マルチヘッドライトユニットセット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マルチヘッドライトユニットセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】反射板自体が配光機能を持つマルチリフレクターヘッドライトの車種専用タイプです。ノーマルヘッドライトと交換するだけのポルトオン設計。キタコ製及び、ノーマルヘッドライトユニット対応のヘッドライトケース単品も設定しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
800-1083100 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)・APE50FI車(AC16-1600001-)・APE50-D(FI・AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC13)・ドリーム50(AC15)

11. ヘッドライトケース(クロームメッキ) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ヘッドライトケース(クロームメッキ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】反射板自体が配光機能を持つマルチリフレクターヘッドライトの車種専用タイプです。ノーマルヘッドライトと交換するだけのポルトオン設計。キタコ社製及び、ノーマルヘッドライトユニット対応のヘッドライトケース単品も設定しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
800-1083201 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)モンキーFI不可・APE50(AC16-1000001-1599999)・APE50FI(AC16-1600001-)・APE50-D(FI・AC18)・APE100(HC07)・APE100-D(HC-13)

戻る ページ 1 次へ