ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2012-17年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 KITACO製

AA04 PGM-FI

ホンダ スーパーカブ PRO [50cc] 2012-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA04 原動機型式 AA04E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA04 - 3000001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 14 37P WT 80/100 - 14 49P WT
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,900
スプロケット
13 43 二次減速比 3.307
プラグ
CPR6EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 1,050
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
75.5±1
レベル
(mm)
83
種類 ウルトラクッションオイル10w
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2017 AA04 3000001 ~ 2012/9月
フルモデルチェンジしたスーパーカブ50のビジネスモデル。
フレームマウント大型フロントバスケット、大型リアキャリア標準装備。
前後小径14インチタイヤ採用。
FサスインナーチューブとRスプリング大径化、ストローク量アップ。
4速ミッション採用、2段クラッチシステム採用。
カラー設定
・パールバリュアブルブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LEDテールランプSET(CLEAR) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LEDテールランプSET(CLEAR) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】被視認性に優れた高輝度LEDを使用したテールランプSETです。ノーマルのテールランプをユニットごと交換するタイプです。○高輝度LED。スーパーカブ50/プロ。FNO,AA04-1000001~。スーパーカブ110/プロ。FNO,JA10-1000001~。クロスカブ。FNO,JA10-4000001~

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
809-1429300 1個

2. LEDテールランプSET(SMOKE) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO LEDテールランプSET(SMOKE) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】被視認性に優れた高輝度LEDを使用したテールランプSETです。ノーマルのテールランプをユニットごと交換するタイプです。○高輝度LED。スーパーカブ50/プロ。FNO,AA04-1000001~。スーパーカブ110/プロ。FNO,JA10-1000001~。クロスカブ。FNO,JA10-4000001~

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
809-1429310 1個

戻る ページ 1 次へ