ホンダ レブル [250cc] 2023-25年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

MC49 PGM-FI ABS ■STD・S Edition(ヘッドライトカウル)・E-Clutch

ホンダ レブル [250cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1400001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V/FTZ8V 全長 2,205
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900(-24)・885/880(25)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 MC49 ~ STD(171kg)全幅810
2025/3月 マイナーチェンジ
ハンドル形状見直しポジション最適化、シート内部素材変更。
カラー変更
・マットディムグレーメタリック(NH-C34M)
2023 ~ 2024 MC49 1400001 ~ S Edition(172kg)全幅820
2022/12月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カラー変更
・チタニウムメタリック(R-326C)
・キャンディーディーゼルレッド(YR-183M)
2023 ~ 2024 MC49 1400001 ~ STD(171kg)全幅820
2022/12月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カラー変更
・パールスモーキーグレー(NH-C53P)
・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M)
・パールメタロイドホワイト(NH-A96P)
2025 ~ 2025 MC49 1500001 ~ E-Clutch(174kg)全幅810
電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。
2025/3月 新タイプ設定
カラー設定
・マットフレスコブラウン(Y-215)
・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M)
2025 ~ 2025 MC49 1500001 ~ S Edition E-Clutch(175kg)全幅810
電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。
2025/3月 新タイプ設定
カラー設定
・パールカデットグレー(NH~B95P)
・パールシャイニングブラック(NH-B98P)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. LED丸型スモールテールランプキット スモークレンズ (フェンダーレス) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] LED丸型スモールテールランプキット スモークレンズ (フェンダーレス) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テールランプとフェンダーレスが一体式に!。コンパクトな小型テールランプとフェンダーレスで、テール周りがスッキリ。テールランプはeマーク取得品で車検対応です。・スモークランプでもブレーキランプ点灯色はレッドです。・リフレクターは純正を使用します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 備考 レンズ色 主な適合車種
1151107 1セット フェンダーレスキット一体型 スモーク(ブレーキランプ点灯色はレッド) REBEL250/REBEL250 S-EDITION 23-25

2. LED丸型スモールテールランプキット REDレンズ (フェンダーレス) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] LED丸型スモールテールランプキット REDレンズ (フェンダーレス) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テールランプとフェンダーレスが一体式に!。コンパクトな小型テールランプとフェンダーレスで、テール周りがスッキリ。テールランプはeマーク取得品で車検対応です。・リフレクターは純正を使用します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 備考 レンズ色 主な適合車種
1151108 1セット フェンダーレスキット一体型 レッド(ブレーキランプ点灯色もレッド) REBEL250/REBEL250 S-EDITION 23-25

戻る ページ 1 次へ