ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 POSH Faith製

NC39 ハイパーVTEC SPEC2 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 2002-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-NC39 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC39 - 1030001 ~ 1049999 排気量 399
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,050
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 725
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,040 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:830/820 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
438
レベル
(mm)
130
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 NC39 1030001 ~ 1039999 2002/1月 モデルチェンジ
ハイパーVTEC SPEC-2エンジン搭載。
ピッチングガード付Fサスペンション、多機能液晶パネル内増電気式スピード&タコメーター、メーター作動確認機構、アルマイト仕上げラジエターサイドカバー、Honda独自の盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。
カラー設定
・キャンディタヒチアンブルー(ストライプ)
・フォースシルバーメタリック
・パールフェイドレスホワイト
・パールプリズムブラック
カラーオーダープラン設定あり。
2002 ~ 2002 NC39 1040001 ~ 1049999 2002/12月
カラー追加
・キャンディブレイジングレッド(ツートン)
2003 ~ 2003 NC39 1040001 ~ 1049999 2003/7月 プロス店特別仕様(500台限定)
CBX400F風の車体色、モリワキZERO ANOチタンマフラー装着、など。
・パールヘロンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. ウインカーステーベースBK 2P POSH Faith

販売価格(税別) 499 税込549
1営業日後以内
POSH Faith ウインカーステーベースBK 2P 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
052096-06 1セット(2個)

2. S/バイクミニ MK/CL W球 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith S/バイクミニ MK/CL W球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
052433-33 1個 CL CB400SF SPEC1/2(99-03)

3. 71タイプ MK/CL W球 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith 71タイプ MK/CL W球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
052492-33 1個 CL CB400SF SPEC1/2(99-03)

4. 71タイプ MK/OR W球 POSH Faith

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
POSH Faith 71タイプ MK/OR W球 1個
レビュー: 4.00(1)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
052491-33 1個 OR CB400SF SPEC1/2(99-03)

5. W球スリムシャープ 銀/オレンジ POSH Faith

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
2営業日後以内
POSH Faith W球スリムシャープ 銀/オレンジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
052446-13 1個 CB400SF H-VTEC SPEC1/CB400SF H-VTEC SPEC2(99-03)

6. W球スリムシャープ 銀/クリアー POSH Faith

販売価格(税別) 10,900 税込11,990
2営業日後以内
POSH Faith W球スリムシャープ 銀/クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
052447-13 1個 CB400SF H-VTEC SPEC1/CB400SF H-VTEC SPEC2(99-03)

7. S/バイクミニ MK/OR W球 POSH Faith

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
POSH Faith S/バイクミニ MK/OR W球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取付に必要なパーツすべてが揃った完全ボルトオンキットです。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
052432-33 1個 OR CB400SF SPEC1/2(99-03)

8. ウインカーステーベースメッキ2P POSH Faith

販売価格(税別) 499 税込549
1営業日後以内
POSH Faith ウインカーステーベースメッキ2P 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】('99~'03)CB400SF(フロント)・X4(フロント)。各ウインカー共通ウインカーステーベース ウインカーステーベース(車種専用)(2pcs) ('99~’03)CB400SF(フロント)・×4(フロント)。。(2pcs.)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
52096 1セット(2個)

9. 砲弾タイプ MK/CL W球 POSH Faith

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
POSH Faith 砲弾タイプ MK/CL W球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
052499-33 1個 CL CB400SF SPEC1/2(99-03)

10. 砲弾タイプ MK/OR W球 POSH Faith

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
POSH Faith 砲弾タイプ MK/OR W球 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
052498-33 1個 OR CB400SF SPEC1/2(99-03)

11. B/ONウインカーステーセット銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith B/ONウインカーステーセット銀 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
052101-13 1セット CB400SF H-VTEC(99-03)/SPEC3

12. LEDテールランプ スモーク POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDテールランプ スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
050090-92 1個 スモーク CB400SF SPEC1/2(99-03)

13. LEDテールランプ クリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith LEDテールランプ クリアー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 主な適合車種
050090-91 1個 クリアー CB400SF SPEC1/2(99-03)

14. B/ONウインカーステーセット黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith B/ONウインカーステーセット黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
052101-16 1セット CB400SF H-VTEC(99-03)/SPEC3

戻る ページ 1 次へ