ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-25年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類 Gクラフト製

JA65 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JA65 原動機型式 JA65E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA65 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 50P WT
バッテリー YTZ5S 全長 1,965
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 JA65 ~ 2023/12月
カラー変更
・ターメリックイエロー(新色)
・グローイングレッド
・マットアーマードシルバーメタリック
2025 ~ 2025 JA65 ~ 2024/12月 マイナーチェンジ
エキゾーストパイプに装着したプロテクターと、バックミラーの形状変更。
純正アクセサリー(別売り)に「クロック&ギアポジションメーター」追加設定。
カラー変更
・パールシュガーケーンベージュ(新色)
・パールスモーキーグレー(新色)
・グローイングレッド
2023 ~ 2023 JA65 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
空冷4stOHC単気筒。型式変更(2BJ→8BJ)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Rサスプリロードアジャスター追加(5段階スプリング初期荷重調整可能)。
カラー変更
・マットアーマードシルバーメタリック(新色)
・グローイングレッド
・パールオーガニックグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CT125用 フォグランプブラケット Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 フォグランプブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントバンパー(32603)に取り付けができるフォグランプステーです。フォグランプの取り付けや、ウエアラブルカメラの取付ができるステー(右左セット)です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32614 1個 スチール/パウダーコートブラック CT125(JA55) 対応

2. CT125用 ヘッドライトガード Gクラフト

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:7日
Gクラフト CT125用 ヘッドライトガード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヘッドライト周りの破損を抑えオフローダーなルックスにカスタムします。専用にデザインされたプレートは照射を妨げず、ヘッドライトを保護し、傷や割れから保護します。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 材質 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
32602 1個 スチール/パウダーコートブラック CT125(JA55) 対応

戻る ページ 1 次へ