ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

HC07 ■STD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1600001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC07 1600001 ~ STD(前後ドラム)
2008/9月 マイナーチェンジ
型式変更(BC→EBJ)。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
バッテリー新装備。
キャブレタセッティング最適化。
ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・シャスタホワイト
・ファイティングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

164件中 161件~164件

並び替え:

161. カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤモンドチップ加工により素材の美しさを最大限に演出した”アルミ削り出しウィンカー”。表面はクリア塗装を行い、アルミの光沢を際立たせると共にカスタム車両をより美しく演出します。ウィンカー内にはバルブの斜車効率を高め、視認性を向上させるインナーリフレクターが内蔵されています。ノーマル車両にボルトオンで装着可能

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0174 1セット(4個) モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-189999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・エイプ50/50FI(AC16-1000001-1599999・AC16-1600001-/AC18-1000001)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)

162. カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) カスタムウインカーセット(オレンジ/アルミ削出し) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤモンドチップ加工により素材の美しさを最大限に演出した”アルミ削り出しウィンカー”。表面はクリア塗装を行い、アルミの光沢を際立たせると共にカスタム車両をより美しく演出します。ウィンカー内にはバルブの斜車効率を高め、視認性を向上させるインナーリフレクターが内蔵されています。ノーマル車両にボルトオンで装着可能

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0185 1セット(4個) モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-189999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・エイプ50/50FI(AC16-1000001-1599999・AC16-1600001-/AC18-1000001)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)

163. カスタムウインカーセット(クリア/アルミ削出し) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) カスタムウインカーセット(クリア/アルミ削出し) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ダイヤモンドチップ加工により素材の美しさを最大限に演出した”アルミ削り出しウィンカー”。表面はクリア塗装を行い、アルミの光沢を際立たせると共にカスタム車両をより美しく演出します。ウィンカー内にはバルブの斜車効率を高め、視認性を向上させるインナーリフレクターが内蔵されています。ノーマル車両にボルトオンで装着可能

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
05-08-0177 1セット(4個) モンキー/ゴリラ(Z50J-2000001-/AB27-1000001-189999)・モンキーFI(AB27-1900001-)・エイプ50/50FI(AC16-1000001-1599999・AC16-1600001-/AC18-1000001)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)

164. フロントウィンカーステーキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントウィンカーステーキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
05-08-0004 1個

戻る ページ 1 2 3 4 5 次へ