ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 キャブレター KITACO製

Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B

ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1627459 ~ 1805977 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4 全長 1,360
スプロケット
12 31 二次減速比 2.583
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 Z50J 1627459 ~ 1632802 4型(リミテッド) ホワイトモンキー
1988 ~ 1991 Z50J 1627608 ~ 1643137 1988/1月
グラフィック&カラー変更
ティアドロップ型フューエルタンク
(キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。
1990 ~ 1991 Z50J 1636201 ~ 1639002 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様
1988 ~ 1991 Z50J 1800001 ~ 1805977 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. ビッグキャブKIT/L KITACO

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
2営業日後以内
KITACO ビッグキャブKIT/L 1セット
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123003 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

2. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
2営業日後以内
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種。4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123119 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

3. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123203 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)

4. ビッグキャブKIT<L> KITACO

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
2営業日後以内
KITACO ビッグキャブKIT<L> 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミクニVMΦ26キャブレターSET

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1013013 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

5. TDMR32キャブレターキットA KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TDMR32キャブレターキットA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルバルプの薄肉化とシールリング構造により、スムースポア化をより発展。特に全開高速域での吸気効率は抜群です。ハイパーノズルと加速ポンプの採用により、低中速域からの急加速もスムーズ。レスポンスの良い太いトルクを発生します。また、加速ポンプはプランジャー式を採用。スロットルの開閉速度に応じた燃料を吐出します。スロットルバルプ摺動部にはポールペアリングを配列し、操作性を向上させています。ミキシングボディー体構造、溥肉化、各パーツの細かい見直しにより、大幅な軽量化とコンパクト化を実現しています。スロットルバルプ、ジェット二- ドル等の交換がとても簡単に行えます。独立したスターター機能を装備していますので、冷寒時の始動が容易。かつファストアイドル後の暖気も安定して行えます。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種 パーツNo.
110-1123900 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
DOHCシリンダーヘッド専用
<TDMR32> タイプB DOHC/モンキー

6. TDMR32キャブレターキットA KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TDMR32キャブレターキットA 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルバルプの薄肉化とシールリング構造により、スムースポア化をより発展。特に全開高速域での吸気効率は抜群です。ハイパーノズルと加速ポンプの採用により、低中速域からの急加速もスムーズ。レスポンスの良い太いトルクを発生します。また、加速ポンプはプランジャー式を採用。スロットルの開閉速度に応じた燃料を吐出します。スロットルバルプ摺動部にはポールペアリングを配列し、操作性を向上させています。ミキシングボディー体構造、溥肉化、各パーツの細かい見直しにより、大幅な軽量化とコンパクト化を実現しています。スロットルバルプ、ジェット二- ドル等の交換がとても簡単に行えます。独立したスターター機能を装備していますので、冷寒時の始動が容易。かつファストアイドル後の暖気も安定して行えます。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123700 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
ULTRA-SEシリンダーヘッド専用

KSR110(KL110A-A02833-)・KLX110(LX110A-A08133-)
KITACO製ULRA-SE 4Vシリンダーヘッド専用

7. TDMR32キャブレターキットB KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TDMR32キャブレターキットB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルバルプの薄肉化とシールリング構造により、スムースポア化をより発展。特に全開高速域での吸気効率は抜群です。ハイパーノズルと加速ポンプの採用により、低中速域からの急加速もスムーズ。レスポンスの良い太いトルクを発生します。また、加速ポンプはプランジャー式を採用。スロットルの開閉速度に応じた燃料を吐出します。スロットルバルプ摺動部にはポールペアリングを配列し、操作性を向上させています。ミキシングボディー体構造、溥肉化、各パーツの細かい見直しにより、大幅な軽量化とコンパクト化を実現しています。スロットルバルプ、ジェット二- ドル等の交換がとても簡単に行えます。独立したスターター機能を装備していますので、冷寒時の始動が容易。かつファストアイドル後の暖気も安定して行えます。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123710 1個 モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
ULTRA-SEシリンダーヘッド専用

KSR110(KL110A-A02833-)・KLX110(LX110A-A08133-)
KITACO製ULRA-SE 4Vシリンダーヘッド専用

8. TDMR32キャブレターキットB KITACO

販売価格(税別)    
KITACO TDMR32キャブレターキットB 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットルバルプの薄肉化とシールリング構造により、スムースポア化をより発展。特に全開高速域での吸気効率は抜群です。ハイパーノズルと加速ポンプの採用により、低中速域からの急加速もスムーズ。レスポンスの良い太いトルクを発生します。また、加速ポンプはプランジャー式を採用。スロットルの開閉速度に応じた燃料を吐出します。スロットルバルプ摺動部にはポールペアリングを配列し、操作性を向上させています。ミキシングボディー体構造、溥肉化、各パーツの細かい見直しにより、大幅な軽量化とコンパクト化を実現しています。スロットルバルプ、ジェット二- ドル等の交換がとても簡単に行えます。独立したスターター機能を装備していますので、冷寒時の始動が容易。かつファストアイドル後の暖気も安定して行えます。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123910 1個 モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
DOHCシリンダーヘッド専用

9. ダウンドラフトキャブKIT・A KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ダウンドラフトキャブKIT・A 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットル作動部品にベアリングを使用。アクセルグリッブ操作力を大幅に軽減し、耐久レースやテクニカルコース等におけるライダーヘの労力負担を少なくします。伝統のCR高効率ベンチュリーを継承しました。ベンチュリーのデッドスベースを排除する事で、渦流損失を低減、高回転域でのパワーの伸びを確保します。プログレッシブスロットルオペレーション機能採用により、低中開度域のスロットル制御性能が向上しました。タイトコーナーや雨天走行時に効果を発揮します。エンジンの高出力化に伴うキャブレターの大口径化に対応し、信頼性の高いダイヤフラム式加速ポンプを装備しました。低・中速からの加速時に効果を発揮します。メイン系、スロー系の各通路をシンプルな構成とし、スロットルレスポンスを追求しました。レーシング走行時に重要な動力特性を優先させた設計です。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1013128 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
モンキーバハに装着する場合はイグニッションコイルステーの切削加工が必要です。

10. ダウンドラフトキャブKIT・B KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ダウンドラフトキャブKIT・B 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スロットル作動部品にベアリングを使用。アクセルグリッブ操作力を大幅に軽減し、耐久レースやテクニカルコース等におけるライダーヘの労力負担を少なくします。伝統のCR高効率ベンチュリーを継承しました。ベンチュリーのデッドスベースを排除する事で、渦流損失を低減、高回転域でのパワーの伸びを確保します。プログレッシブスロットルオペレーション機能採用により、低中開度域のスロットル制御性能が向上しました。タイトコーナーや雨天走行時に効果を発揮します。エンジンの高出力化に伴うキャブレターの大口径化に対応し、信頼性の高いダイヤフラム式加速ポンプを装備しました。低・中速からの加速時に効果を発揮します。メイン系、スロー系の各通路をシンプルな構成とし、スロットルレスポンスを追求しました。レーシング走行時に重要な動力特性を優先させた設計です。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1083128 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)
モンキーバハに装着する場合はイグニッションコイルステーの切削加工が必要です。

11. ビッグキャブKIT/L KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT/L 1セット
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123004 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

12. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123228 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-10000001-/AB27-1000001-1899999)

13. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1083228 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

14. ビッグキャブKIT/L KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT/L 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123108 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

15. ビッグキャブKIT/L KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT/L 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1123118 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

16. ビッグキャブKIT/L KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT/L 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1129108 1セット CRF50F/XR50R(AE03)

17. ビッグキャブKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT 1セット
レビュー: 4.00(5)

【特長】ノーマルの排気量からボアアップの装着まで幅広く、扱いやすい特性を持たせたキャブレターです。全タイプ分離給油仕様ですので、ストリートでの使用にも最適です。○分離給油可能。○M/J#230 P/J#30 組込済。※ノーマルエアクリーナー使用不可。※受注生産。RX50。全車種。RX80。全車種。ハイチューンエンジンにお薦めのミクニVMΦ26キャブレターです。マニーホールドポート径をボアアップ用ヘッドに合わせ、大径化させることにより、吸気量を増大させます。

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 主な適合車種
110-1013003 1セット モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

18. ライトキャブKIT ケーヒンPCΦ20 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ライトキャブKIT ケーヒンPCΦ20 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビックキャブならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャブレターKIT

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 仕様 適合 セット内容
110-1015406 1セット 左出しタイプ
インテークポート径Φ16対応
M/J#85 P/J#35 組込済
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス50:AB26全車種
JAZZ:全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
ケーヒンΦ20キャブレターASSY×1、マニホールドSET×1、キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールド本体(×1)、インシュレターパッキンΦ18(×2)、インシュレタースペーサーΦ16(×1)、インシュレーター(×1)

19. ビッグキャブKIT ケーヒンPCΦ20 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビッグキャブKIT ケーヒンPCΦ20 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビックキャブならではのパワーとトルクを実現。ボアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKIT。左出しタイプ。インテークポート径Φ22~対応。M/J#85 P/J#35 組込済

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 適合 セット内容
110-1015306 1セット モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1300017~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス50:6V ST50全車種
ダックス70:6V ST70全車種
ダックス50:12V AB26全車種
XR50R/CRF50F:AE03全車種
ケーヒンΦ20キャブレターASSY×1、マニホールドSET(新型車用)×1、キャップボルト 6×20(×2)、キャップボルト 6×30(×2)、マニホールドボディ(×1)、マニホールドパッキン(×2)、インシュレーター(×1)、ハイスロットルSET×1

戻る ページ 1 次へ