ホンダ エイプ [50cc] 2001-07年式 ボアアップ関連 DAYTONA(デイトナ)製

AC16 ■STD・Special・デラックス

ホンダ エイプ [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AC16 原動機型式 AC16E 4st単気筒 空冷
フレームNo AC16 - 1000001 ~ 1599999 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 54J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 110 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AC16 1000001 ~ 1099999 STD
2001/2月
オフロードバイクXR80Rエンジンをベースとした直立型空冷4stOHC単気筒。
国内排出ガス規制対応。
バッテリーレス。
カラー設定
・クラシカルホワイト
・ファイティングレッド
・ブラック(ストライプ)
2002 ~ 2003 AC16 1100001 ~ 1199999 STD スペシャルカラー(300台限定)
2002/1月
・ファイティングレッド×バーニッシュブルー
2002 ~ 2003 AC16 1100001 ~ 1199999 STD
2002/1月
・クラシカルホワイト
2002/2月 カラーオーダープラン採用
2003 ~ 2004 AC16 1200001 ~ 1299999 デラックス
2003/1月
バッテリーレス。
ヘッドライト、ハンドル、トップブリッジにメッキパーツ採用の上級モデル。
クランクケース、シリンダーヘッドカバー、Fフォークボトムケースにバフがけ。
シャンパンゴールドのホイール、など。
カラー設定
・ブラック
2004 ~ 2004 AC16 1300001 ~ STD
2004/1月
カラー追加
・リバーサイドブルー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
※カラーオーダープランあり。
2006 ~ 2006 AC16 1400001 ~ 1499999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・リバーサイドブルー(継続)
・クラシカルホワイト(継続)
2006 ~ 2006 AC16 1400001 ~ 1499999 デラックス
2005/10月
フレームにファイティングレッド、ホイールにマグテックゴールドメタリック採用。
前後フェンダー、燃料タンク、サイドカバーにシャスタホワイトとブラックの2色設定。燃料タンク側面ロゴ変更。サイドカバーにストライプ、など。
カラー変更
・シャスタホワイト
・ブラック
2007 ~ 2007 AC16 1500001 ~ 1599999 STD
2006/12月
カラー変更
・ファイティングレッド(新色)
・グラファイトブラック(新色)
・クラシカルホワイト
2007 ~ 2007 AC16 1500001 ~ 1599999 デラックス
2006/12月
燃料タンクとサイドカバーをツートン、ブラックとグレーのツートンシート、前後ホイールをブラックに。
カラー変更
・プラズマイエロー
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ノーマルACヨウHボアキット80CC APE50 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ノーマルACヨウHボアキット80CC APE50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
19614 1個

2. ハイパーボアキット APE50 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 42,980 税込47,278
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーボアキット APE50 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
19618 1個

3. ノーマルエアクリーナー対応ハイパーボアキット(PC20キャブ付き)80CC APE50用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ノーマルエアクリーナー対応ハイパーボアキット(PC20キャブ付き)80CC APE50用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】付属の専用ダクトをノーマルエアクリーナーへジョイントして吸気音を抑え、雨の日も安心。取り付けに必要なフィッティング&セッティング用ジェット類をパッケージングしたボルトオンタイプ。ノーマルヘッド専用品。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 仕様 適合 適合車種
92231 1個 ●エンジンパワーを確実に伝達させるため、FCC強化クラッチキット(47910)との装着を推奨。
※エアクリーナー上部にあるエアクリーナーインレットダクトの取外しが必要。
※APE:純正サイドカバー同時装着時、サイドカバーの一部切削加工が必要。
適合車種 型式 フレームNo.
■ APE50 型式XZ50/1/2/3/4/6/7 フレームNo.AC16-1000001~1599999
■ XR50モタード 型式XR50M/5/7 フレームNo.AD14-1000001~
※APE50('08)以降フューエルインジェクションモデル不可。
APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7)

4. ハイパーボアキット(PC20キャブ付き)80CC APE50用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーボアキット(PC20キャブ付き)80CC APE50用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】APE50をこれからチューニングする方にオススメ!ノーマルヘッド対応ビッグボアキット(80cc)+ハイカムシャフト(専用バルブスプリング付き)+PC20ビッグキャブキットのセット。別々に買うより断然お得!

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合 適合車種
92270 1個 適合車種 型式 フレームNo.
■ APE50 型式XZ50/1/2/3/4/6/7 フレームNo.AC16-1000001~1599999
■ XR50モタード 型式XR50M/5/7 フレームNo.AD14-1000001~
※APE50('08)以降フューエルインジェクションモデル不可。
APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7)

5. ノーマルヘッド対応ビッグボアキット80CC DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ノーマルヘッド対応ビッグボアキット80CC 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】80ccのビッグトルク&ビッグパワーが体感できるノーマルヘッド対応のビッグボアキット。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量 適合車種
92596 1個 APE50(XZ50/1/2/3/4/6/7)、XR50モタード(XR50M/5/7)

戻る ページ 1 次へ