ホンダ モトラ [50cc] 1982-87年式 ボアアップ関連 TAKEGAWA(武川)製

AD05 ■モデル名:CT50JC

ホンダ モトラ [50cc] 1982-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AD05 原動機型式 AD05E 2st単気筒 空冷
フレームNo AD05 - 1000018 ~ 1008050 排気量 49
タイヤ
5.4 - 10 4PR WT 5.4 - 10 4PR WT
バッテリー 6N2-2A-8 全長 1,655
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ 420 リンク数 94 備考
全高 975
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1987 AD05 1000018 ~ 1008050 4.5ps空冷4stエンジン搭載アウトドアレジャーバイク。極太バルーンタイヤ、前後大型キャリア、レベライザー付きRサス、サブミッション装備

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. 強化Crankshaft COMP. TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 強化Crankshaft COMP. 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルクランクシャフトを使用するSP武川社88cc/SCUT106ccのボアアップエンジンに最適な強化クランクシャフトです。X断面形状コンロッド採用。鍛造材を削り出し、X断面形状を採用。軽量化と共に充分な強度を確保し、座屈応力の拡散とネジれ剛性が大幅に向上します。表面はショット仕上げ。ジャーナル部の強化。クランクシャフトのジャーナルベアリングの内径を大きくした特殊ベアリングを採用。これにより、クランクシャフトへの応力が集中するジャーナル部のシャフト径を20mmから22mmにサイズアップすることが可能になり、シャフトの強度アップを図っています。クランクピンのサイズアップ。大端部のクランクピンをノーマルΦ23.1からΦ25.1へ拡大し、大端部分の強度アップを図っています。ダイハードαカムチェーン。ソリッドブッシュを採用:継ぎ目の無い滑らかな表面と、優れた真円度を有する剛性の高いソリッドブッシュを採用した耐摩耗性に優れた高精度ソリッドブッシュチェ-ンです。スタンダード品と比較して磨耗寿命が1.8倍から4倍という画期的な性能向上を実現しています。

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0122 1個

2. ストロークアップクランクシャフトASSY R-Type TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ストロークアップクランクシャフトASSY R-Type 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0091 1セット

3. ストロークアップクランクシャフトASSY R-3B-Type TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ストロークアップクランクシャフトASSY R-3B-Type 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0091T 1セット

4. ストロークアップクランクシャフトASSY R-Type TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ストロークアップクランクシャフトASSY R-Type 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0071 1セット

5. ストロークアップクランクシャフトASSY R-Type(3B)50mm TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) ストロークアップクランクシャフトASSY R-Type(3B)50mm 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ボアアップ関連
品番 内容量
01-10-0071T 1セット

戻る ページ 1 次へ