ホンダ エイプ100 [100cc] 2002-08年式 クラッチ・ミッション TAKEGAWA(武川)製

HC07 ■STD・Special・デラックス

ホンダ エイプ100 [100cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-HC07 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC07 - 1000001 ~ 1599999 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 54J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 87
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 HC07 1000001 ~ STD
2002/2月
エイプ50の車体基本、排気量100ccとしたモデル。
直立型空冷4stOHC単気筒、リターン式5速ミッション。バッテリーレス。
カラー設定
・クラシカルホワイト
※カラーオーダープランあり。
2003 ~ 2005 HC07 1100001 ~ デラックス
2003/1月
バッテリーレス。
ヘッドライト、ハンドル、トップブリッジにメッキパーツ採用の上級モデル。
クランクケース、シリンダーヘッドカバー、Fフォークボトムケースにバフがけ。
シャンパンゴールドのホイール、など。
カラー設定
・ブラック
2004/1月 XZ1004 1200001-
2004 ~ 2005 HC07 1200001 ~ STD
2004/1月
カラー追加
・リバーサイドブルー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
※カラーオーダープランあり。
2006 ~ 2005 HC07 1300001 ~ 1399999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・リバーサイドブルー(継続)
・クラシカルホワイト(継続)
2006 ~ 2006 HC07 1300001 ~ 1399999 デラックス
2005/10月
フレームにファイティングレッド、ホイールにマグテックゴールドメタリック採用。
前後フェンダー、燃料タンク、サイドカバーにシャスタホワイトとブラックの2色設定。燃料タンク側面ロゴ変更。サイドカバーにストライプ、など。
カラー変更
・シャスタホワイト
・ブラック
2007 ~ 2007 HC07 1400001 ~ 1499999 STD
2006/12月
カラー変更
・ファイティングレッド(新色)
・グラファイトブラック(新色)
・クラシカルホワイト
2007 ~ 2007 HC07 1400001 ~ 1499999 デラックス
2006/12月
燃料タンクとサイドカバーをツートン、ブラックとグレーのツートンシート、前後ホイールをブラックに。
カラー変更
・プラズマイエロー
・シャスタホワイト
2008 ~ 2008 HC07 1500001 ~ 1599999 STD スペシャル
2008/1月
クロームメッキヘッドライトカバー、パイピング付ツートンシート、ゴールドの前後ホイール装備、など。
ドリームCB750FOURをイメージさせる専用カラー。
・パールコーラルリーフブルー
2008 ~ 2008 HC07 1500001 ~ 1599999 STD
2008/1月
カラー変更
・プラズマイエロー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
2008 ~ 2008 HC07 1500001 ~ 1599999 デラックス
2008/1月
燃料タンクとサイドカバーにストライプ。前後ホイールをゴールドに。
カラー変更
・デジタルシルバーメタリック
・インディーグレーメタリック
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件~22件

並び替え:

1. スペシャルクラッチキット(WET/スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキット(WET/スリッパー/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape50/100,XR50/100Motard (シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0437 1セット

2. スリッパークラッチキット (Wet用/カバー無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット (Wet用/カバー無) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。仕様。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。構成。ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。仕様。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。構成。ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。※DREAM50はノーマルクラッチカバーのまま装着できます。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-0045 1個 エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50FI(AC16-16000001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・XR50モタード(AD14-1000001-)・XR100モタード(HD13-1000001-)・XR100R(HE03-2100001-)・CRF100F(HE03-2400001-)・DREAM50
DREAM50以外の車両はダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。

3. クロスミッション キット(6速) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クロスミッション キット(6速) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルエンジンからハイパワーエンジンまで使用可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-04-0105 1個 エイプ 2001-2006年式:AC16-1020605-1599999に適合

4. クロスミッション キット (6速/乾式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クロスミッション キット (6速/乾式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルエンジンからハイパワーエンジンまで使用可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-0107 1個

5. クロストップギアセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クロストップギアセット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルミッションの5速は、ハイギアな設定(NSF100 0.923)、(エイプ50 0.960/エイプ100 0.923)ですが、本キットのギアに交換することで、5速のギア比を4速のギア比に近づける事ができます。又、キットにはメインシャフト側のギアを2種類設定されておりますので、5速のギア比を、1000(25T/25T)か0.962(26T/25T)どちらかお好みに応じて選択出来ます。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-2520 1個

6. R.シリンダーヘッドサイドカバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) R.シリンダーヘッドサイドカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
11134-165-T00 1個

7. スペシャルクラッチカバーキット  (シルバー塗装) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチカバーキット (シルバー塗装) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape50/100・XR50/100Motard

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0435 1セット

8. スペシャルクラッチキット (WET/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 88,980 税込97,878
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキット (WET/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape50/100・XR50/100Motard (シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0438 1セット

9. スリッパークラッチキット (Wet用/カバー無) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 65,980 税込72,578
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット (Wet用/カバー無) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Ape/Ape100,XRMotard,CRF100F

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0425 1セット

10. スリッパークラッチバージョンアップKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチバージョンアップKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】Ape(Wet用)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0426 1個

11. 強化クラッチKIT (5-Disk) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 40,980 税込45,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 強化クラッチKIT (5-Disk) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】Ape50,Ape100

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0429 1個

12. スペシャルクラッチキット (WET/スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキット (WET/スリッパー/ワイヤー式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0177 1個

13. SPECIAL CLUTCH KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SPECIAL CLUTCH KIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両からエンジンを降ろすこと無く、スペシャルクラッチキットを組付けることが出来る構造は特許取得しております。ダイカストクラッチカバーのサーモスタット取付け部とオイルライン構造は特許取得しております。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 付属品 表面処理 主な適合車種
02-01-0178 1個 ダイカストクラッチカバー パブ研磨仕上げ Ape・XR50/100 Motard・CRF100F

Ape50(AC16-1000001~1599999)
:Ape50(FI)(AC16-1600001~/AC18-1000001~)
:Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)
:XR50 Motard(AD14-1000001~)
:XR100 Motard(HD13-1000001~)
:CRF100F(HE03-2400001~)
:XR100R(HE03-2100001~)

14. スリッパークラッチバージョンアップKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチバージョンアップKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。仕様。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。構成。ダイカストクラッチカバー、5ディスク強化クラッチキットの同時装着が必要です。※DREAM50は5ディスク強化クラッチキットのみの装着で取付可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-0061 1セット エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50FI(AC16-16000001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・XR50モタード(AD14-1000001-)・XR100モタード(HD13-1000001-)・XR100R(HE03-2100001-)・CRF100F(HE03-2400001-)・DREAM50
DREAM50は5ディスク強化クラッチキットのみの装着で取付可能です。

15. 強化クラッチKIT (5-Disk) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) 強化クラッチKIT (5-Disk) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-0310 1セット 汎用

16. クロスミッション キット (6速/湿式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クロスミッション キット (6速/湿式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルエンジンからハイパワーエンジンまで使用可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-04-0106 1個

17. スペシャルクラッチクラッチカバーキット  (バフ研磨) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチクラッチカバーキット (バフ研磨) 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-5123 1個

18. スリッパークラッチキット (6速ミッション/Dry用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット (6速ミッション/Dry用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0020 1個

19. スリッパークラッチキット (Wet用/カバー付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット (Wet用/カバー付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。仕様。フリクションディスク数を5枚とし、ストリート及びレースを問わずハイパワーエンジンに対応します。また、クラッチダンパー数をノーマルの4個から6個に変更し、ダンパー容量をアップしています。更に一次減速比を4.437から3.833に変更し、約16%ハイギア化、ドリブンスプロケットの選択幅を広げました。付属のオイルポンプドライブギアを装着することで、オイルポンプの減速比2.187から1.833に変更し、エンジン一回転あたりのオイル吐出量を増大させます。構成。ダイカストクラッチカバーの同時装着が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-0051 1個 エイプ50(AC16-1000001-1599999)・エイプ50FI(AC16-16000001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-/HC13-1000001-)・XR50モタード(AD14-1000001-)・XR100モタード(HD13-1000001-)・XR100R(HE03-2100001-)・CRF100F(HE03-2400001-)
DREAM50は取付できません。(DREAM50はノーマルクラッチカバーのまま、スリッパークラッチキットが装着できます。)

20. スリッパークラッチキット (ノーマルミッション/Dry用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット (ノーマルミッション/Dry用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0019 1個

21. スリッパークラッチバージョンアップKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチバージョンアップKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリッパークラッチは高回転時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキ(バックトルク)が掛かるとクラッチを滑らせエンジンブレーキの効きを制御します。これによりエンジンブレーキによる急激な姿勢変化やリアタイヤのホッピング、エンジンへの負担を減少させる事が出来ます。通常走行時は従来のスペシャルクラッチと同じ作動をする為、ハイパワーエンジンであってもクラッチが滑る事はありません。構造。クランクシャフトとミッションの間で動力の接続を行うクラッチ部に専用のプレッシャープレートとクラッチカムを設けています。これにより、後輪から伝わったパックトルクがクラッチカムに伝わり、プレッシャープレートのカムとクラッチカムが作動し、プレッシャープレートを押し下げることで半クラッチ状態にし、バックトルクを逃します。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0021 1セット

22. SPECIAL CLUTCH KIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) SPECIAL CLUTCH KIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車両からエンジンを降ろすこと無く、スペシャルクラッチキットを組付けることが出来る構造は特許取得しております。ダイカストクラッチカバーのサーモスタット取付け部とオイルライン構造は特許取得しております。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-01-5031 1セット アルミ/バレル 汎用

戻る ページ 1 次へ