ホンダ DJ-1 [50cc] 1985-86年式 クラッチ・ミッション
AF12 ■モデル名:SE50MF ・(SE):SE50MF-YA/MG-YA/MG-YB
ホンダ DJ-1 [50cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1985 ~ 1986 | AF12 1000014 ~ 1309066 | 空冷2stエンジン搭載スクーター。エアロフォルムボディ、アシストクリップ付きシート、Rキャリア装備 |
| 1985 ~ 1985 | AF12 1039311 ~ 1039311 | DJ-1SE WINGスペシャルカラー仕様。 Fインナーカバー装備。 カラー設定 ・ツートンストライプ |
| 1986 ~ 1986 | AF12 1197463 ~ 1284710 | DJ-1SE DJ-1のパールブルーイッシュピンクカラー仕様 |
| 1986 ~ 1986 | AF12 1264670 ~ 1310166 | DJ-1SE |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|
| 307-1029100 | 1セット(3本) | ホンダ | ライブDIO-ZX FNO.AF35-1000001~、スーパーDIO FNO.AF27-2000001~2499999、スーパーDIO-ZX AF28全車種、DIO-XR BAJA AF28全車種、DIO/-SP FNO.AF18-1000001~1484236、G' 全車種、DJ-1/-R/-RR 全車種、リード50 AF20全車種、リード50R/-SS AF10全車種、ジョルノ 全車種、タクト/-スタンドアップ AF24全車種、タクト/-スタンドアップ/-S AF30/AF31全車種、スーパータクト AF09全車種、パックスクラブ 全車種、イブパックス/-S 全車種、ジョーカー50 全車種、ジュリオ AF52全車種、トゥデイ AF61全車種、トゥデイ(FI車) AF67全車種、DIO/-チェスタ(4スト車) AF62全車種、DIO/-チェスタ(4スト/FI車) AF68全車種 | 49 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 307-1029240 | 1個 |
【特長】スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-1029000 | 1セット | ライブDIO/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO(AF27-2000001-2499999)・スーパーDIO/ZX(AF28)・DIO/XR BAJA(AF28)・DIO/SP(AF18-1000001-1484236)・G’・DJ-1/R/RR・リード50(AF20)・リード50R/SS(AF10)・ジョルノ・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップ/S(AF30/31)・スーパータクト(AF09)・パックスクラブ・イブパックス/S・ジョーカー50・ジュリオ(AF52)・トゥデイ(AF61)・トゥデイF1車(AF67)・DIO/チェスタ(4スト車/AF62)・DIO/チェスタ(4スト車/F1車/AF68) |
【特長】軽量クラッチシュー。ノーマルよりも軽いクラッチシューを採用しています。フリクションロスの低減の他、遠心力がかかりにくいので、高回転でのクラッチミートを促進します。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 307-1029050 | 1セット | KITACO製クラッチKIT(307-1029000)補修用 |
【特長】エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 主な適合車種 | 自由長(mm) | 外径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 307-1029240 | 1個 | ライブDIO(AF34-1000001-2999999)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO/SR/ZX・DIO-XRバハ・DIO/SP/SR・G’・DJ1/R/RR・ジョルノ・ジョーカー50・イブパックス・パックスクラブ・タクト/フルマーク(AF90)・リード50(AF20)・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップ/S(AF30/31)・トゥデイ(アF61)・DIO/チェスタ4スト車(AF62) ライブDIO/J/S(AF34-3000001-)は適合しません。 AF35-2000001-はライブDIO/ZXのみに適合します。 | ライブDIO(AF34-1000001-2999999)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35-1000001-)・スーパーDIO/SR/ZX・DIO/SP/SR・トゥデイ(AF61)・DIOチェスタ(AF62) ライブDIO/J/S(AF34-3000001-)は適合しません。 AF35-2000001-はライブDIO/ZXのみに適合します。 | 110 | 57.5 |
戻る ページ 1 次へ