ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 クラッチ・ミッション

JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JB02 原動機型式 JB02E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB02 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 130/80 - 12 69J TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,710
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントディスクボルト使用数4/ABS:5
重量 105
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 チョーク:- スロットル:875/875 ブレーキ前:850(ABSは異なる)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 JB02 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2020/4月
カラー追加
・パールシャイニングブラック(新色)
・パールグリッターリングブルー
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)
2018/7月
空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。
長円形断面専用設計スイングアーム。
全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。
タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg)
2019/7月
カラー追加
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー
2019 ~ 2019 JB02 1000001 ~ STD ABS無し(105kg)
2018/7月
カラー設定
・パールネビュラレッド
・バナナイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

51件中 1件~40件

並び替え:

1. クラッチカバーKIT(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
2営業日後以内
KITACO クラッチカバーKIT(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グロム用のアルミダイキャスト製のスポーティーかつ高品質なクラッチカバーです。オイルフィルターの内蔵やオイルクーラーの取り出し口を設け、レースからストリート車のカスタムまで幅広く対応。内部のクラッチ本体はノーマルクラッチに対応します。※このKITはクラッチカバーASSYのみの販売です。内部のクラッチ本体は付属していません。※装着には下記の工具が必要です。○ロックナットレンチ 5.5×30mm。 ホンダ純正品番:07916-6390001。○ギヤホルダー:674-0510900。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-1432200 1個

2. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1個
レビュー: 4.35(17)

【特長】ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。軽量強化クラッチ補修用。ノーマルクラッチ使用可。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-1432600 1個 モンキー125 JB02全車種、モンキー125 JB03全車種、グロム JC92全車種、グロム JC61全車種 JC75全車種、スーパーカブC125 JA48全車種、CT125ハンターカブ JA55全車種

3. 強化クラッチスプリングセット(30%UP) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 強化クラッチスプリングセット(30%UP) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0144 1個

4. スリッパークラッチキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スペシャルパーツ武川/補修部品

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0317 1セット

5. クラッチケーブルレシーバー(赤) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO クラッチケーブルレシーバー(赤) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-1300921 1個

6. クラッチケーブルレシーバー(金) KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO クラッチケーブルレシーバー(金) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-1300971 1個

7. 4速クロスミッションギアセット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 4速クロスミッションギアセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル4速ミッションの部品を利用することにより、低価格でクロスレシオ化出来る4速クロスミッションギアセットです。ボアアップキット用として開発され、主に3速から4速の回転数の落ち込みを少なくすることが出来ます。TAKEGAWA製ボアアップキットと同時装着することで、エンジンのパワーバンドをスムーズ且つ有効に使用することが出来ます。ノーマルエンジンにも使用可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-04-0292 1セット GROM(JC61-100001-)・MSX125(MLHJC6181-D5000001-)

8. クラッチカバーKIT(シルバー) KITACO

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
2営業日後以内
KITACO クラッチカバーKIT(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グロム用のアルミダイキャスト製のスポーティーかつ高品質なクラッチカバーです。オイルフィルターの内蔵やオイルクーラーの取り出し口を設け、レースからストリート車のカスタムまで幅広く対応。内部のクラッチ本体はノーマルクラッチに対応します。※このKITはクラッチカバーASSYのみの販売です。内部のクラッチ本体は付属していません。※装着には下記の工具が必要です。○ロックナットレンチ 5.5×30mm。 ホンダ純正品番:07916-6390001。○ギヤホルダー:674-0510900。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-1432210 1個

9. スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/ワイヤー式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0092 1個

10. スペシャルクラッチカバーキットTYPE-R(WET/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチカバーキットTYPE-R(WET/油圧式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(JB02-1000001~)シルバー塗装

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0289 1セット

11. スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/スリッパー/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0278 1セット

12. スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/スリッパー/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/スリッパー/油圧式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0314 1セット

13. スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0279 1セット

14. スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/油圧式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0315 1セット

15. スペシャルクラッチキットTYPE-R(WET/スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(WET/スリッパー/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0274 1セット

16. スペシャルクラッチキットTYPE-R(WET/スリッパー/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(WET/スリッパー/油圧式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0312 1セット

17. スペシャルクラッチキットTYPE-R(WET/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(WET/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0275 1セット

18. スペシャルクラッチキットTYPE-R(WET/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(WET/油圧式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0313 1セット

19. スペシャルクラッチカバーキット(ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチカバーキット(ワイヤー式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0204 1個

20. ビレットクラッチリフターSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ビレットクラッチリフターSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-1444600 1セット

21. スリッパークラッチキット TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スリッパークラッチキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0118 1個

22. 5速クロスミッションASSY KITACO

販売価格(税別)    
KITACO 5速クロスミッションASSY 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワイドレシオのノーマルミッションから回転の落ち込みの少ないクロスレシオへ。4速から5速化することで、各ギヤ間のレシオを細分化。スムーズな走行が可能となります。またギヤには可能な限り厚く設計し、素材には強固で耐久性に優れたニッケルクロモリ鋼を採用。シャフト本体にはさらに鍛造材を採用しています。○ノーマル4速→5速化。※ノーマルスピードパルスセンサーは使用できません。スピードメーターを使用する場合は別途スピードセンサーKIT(752-1432900 \11,800+税)が必要です。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
305-1432100 1個

23. スペシャルクラッチキットTYPE-R(WET/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(WET/ワイヤー式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0224 1個

24. スペシャルクラッチキットTYPE-R(WET/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(WET/油圧式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0226 1個

25. スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/スリッパー/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/スリッパー/油圧式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0225 1個

26. スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/スリッパー/ワイヤー式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0227 1個

27. スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/スリッパー/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R (WET/スリッパー/油圧式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0229 1個

28. スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/スリッパー/ワイヤー式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0091 1個

29. スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/油圧式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0094 1個

30. スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/油圧式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0098 1個

31. スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/スリッパー/ワイヤー式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0095 1個

32. スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/ワイヤー式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0096 1個

33. スペシャルクラッチカバーキット(WET/油圧式) マスター付 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチカバーキット(WET/油圧式) マスター付 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125:JB02-100000~ (シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0311 1セット

34. スペシャルクラッチカバーキット(ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチカバーキット(ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125:JB02-1000001~ (シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0272 1セット

35. スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/スリッパー/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0138 1セット

36. スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R (DRY/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0139 1セット

37. スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/スリッパー/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0134 1セット

38. スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/スリッパー/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/スリッパー/油圧式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0136 1セット

39. スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/スリッパー/油圧式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/スリッパー/油圧式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(SPLクラッチ専用クロスミッション用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0172 1セット

40. スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキットTYPE-R(DRY/ワイヤー式) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー125(ノーマルメインシャフト用/シルバー塗装)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-02-0135 1セット

戻る ページ 1 2 次へ