ホンダ エイプ [50cc] 2001-07年式 オイルクーラー TAKEGAWA(武川)製

AC16 ■STD・Special・デラックス

ホンダ エイプ [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AC16 原動機型式 AC16E 4st単気筒 空冷
フレームNo AC16 - 1000001 ~ 1599999 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 54J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー バッテリーレス 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 110 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 805
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AC16 1000001 ~ 1099999 STD
2001/2月
オフロードバイクXR80Rエンジンをベースとした直立型空冷4stOHC単気筒。
国内排出ガス規制対応。
バッテリーレス。
カラー設定
・クラシカルホワイト
・ファイティングレッド
・ブラック(ストライプ)
2002 ~ 2003 AC16 1100001 ~ 1199999 STD スペシャルカラー(300台限定)
2002/1月
・ファイティングレッド×バーニッシュブルー
2002 ~ 2003 AC16 1100001 ~ 1199999 STD
2002/1月
・クラシカルホワイト
2002/2月 カラーオーダープラン採用
2003 ~ 2004 AC16 1200001 ~ 1299999 デラックス
2003/1月
バッテリーレス。
ヘッドライト、ハンドル、トップブリッジにメッキパーツ採用の上級モデル。
クランクケース、シリンダーヘッドカバー、Fフォークボトムケースにバフがけ。
シャンパンゴールドのホイール、など。
カラー設定
・ブラック
2004 ~ 2004 AC16 1300001 ~ STD
2004/1月
カラー追加
・リバーサイドブルー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
※カラーオーダープランあり。
2006 ~ 2006 AC16 1400001 ~ 1499999 STD
2005/10月
カラー追加
・プラズマイエロー(新色)
・リバーサイドブルー(継続)
・クラシカルホワイト(継続)
2006 ~ 2006 AC16 1400001 ~ 1499999 デラックス
2005/10月
フレームにファイティングレッド、ホイールにマグテックゴールドメタリック採用。
前後フェンダー、燃料タンク、サイドカバーにシャスタホワイトとブラックの2色設定。燃料タンク側面ロゴ変更。サイドカバーにストライプ、など。
カラー変更
・シャスタホワイト
・ブラック
2007 ~ 2007 AC16 1500001 ~ 1599999 STD
2006/12月
カラー変更
・ファイティングレッド(新色)
・グラファイトブラック(新色)
・クラシカルホワイト
2007 ~ 2007 AC16 1500001 ~ 1599999 デラックス
2006/12月
燃料タンクとサイドカバーをツートン、ブラックとグレーのツートンシート、前後ホイールをブラックに。
カラー変更
・プラズマイエロー
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. コンパクトクールキット (3-Fin/クラッチ/スリムラインホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (3-Fin/クラッチ/スリムラインホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0264 1個

2. コンパクトクールキット (4-Fin/クラッチ/スリムラインホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (4-Fin/クラッチ/スリムラインホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0265 1個

3. コンパクトクールキット (3-Fin/シリンダー/スリムラインホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (3-Fin/シリンダー/スリムラインホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0266 1個

4. コンパクトクールキット (4-Fin/シリンダー/スリムラインホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (4-Fin/シリンダー/スリムラインホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0267 1個

5. Compact Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Compact Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0330 1個

6. Compact-Cool(4-Fin/シルバーコア/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool(4-Fin/シルバーコア/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
07-07-0331 1個 シルバー エイプ・XR50/100 Motard

7. Compact-Cool KIT(4-FIN/アレグリ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(4-FIN/アレグリ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。ダイカストクラッチカバー用オイルクーラーKITには、オイルホールプラグが付属しておりますのでオイルクーラーを取付ける場合、必ずオイルホールプラグを装着するか、又はサーモユニットを装着して下さい。(何も装着しない状態では、オイルが循環しません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0149 1セット

8. Compact-Cool(4-Fin/シルバーコア/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool(4-Fin/シルバーコア/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
09-07-2154 1個 シルバー エイプ・XR50/100 Motard

9. Compact-Cool (4-Fin/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (4-Fin/ラバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
09-07-2223 1個

10. Compact-Cool KIT(3-FIN/アレグリ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool KIT(3-FIN/アレグリ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。ダイカストクラッチカバー用オイルクーラーKITには、オイルホールプラグが付属しておりますのでオイルクーラーを取付ける場合、必ずオイルホールプラグを装着するか、又はサーモユニットを装着して下さい。(何も装着しない状態では、オイルが循環しません。)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0148 1セット

11. Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool(3-Fin/シルバーコア/ラバーホース) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。従来のクーラー本体より更にコンパクト設計とし、オイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
09-07-2153 1個 シルバー エイプ・XR50/100 Motard

12. Compact-Cool (4-Fin/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (4-Fin/ラバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0332 1個

13. Compact-Cool (3-Fin/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (3-Fin/ラバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0333 1個

14. コンパクトクールキット (3FIN/アレグリホース/シリンダー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (3FIN/アレグリホース/シリンダー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0261 1個

15. コンパクトクールキット (4FIN/アレグリホース/シリンダー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) コンパクトクールキット (4FIN/アレグリホース/シリンダー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
07-07-0262 1個

16. Compact-Cool (3-Fin/ラバー) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Compact-Cool (3-Fin/ラバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SP武川社製ボアアップシリンダー、またはスペシャルクラッチカバーを装着することで取付け出来るオイルクーラーキットです。コンパクト設計のオイルクーラーでオイルクーラープレート、オイルクーラーガードが標準装備されています。オイル取出し口が標準装備されたSP武川社製ボアアップシリンダー、又はダイカストクラッチカバーを装着することでオイル取出しが可能です。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
09-07-2224 1個

戻る ページ 1 次へ