ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 オイルクーラー KITACO製

Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B

ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1627459 ~ 1805977 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4 全長 1,360
スプロケット
12 31 二次減速比 2.583
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 Z50J 1627459 ~ 1632802 4型(リミテッド) ホワイトモンキー
1988 ~ 1991 Z50J 1627608 ~ 1643137 1988/1月
グラフィック&カラー変更
ティアドロップ型フューエルタンク
(キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。
1990 ~ 1991 Z50J 1636201 ~ 1639002 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様
1988 ~ 1991 Z50J 1800001 ~ 1805977 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ニュースーパーオイルクーラーKIT KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
360-1083330 1セット

2. ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/3コア 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1133200 1個 モンキー/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)・XR50R/CRF50F(AE03)

3. ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア KITACO

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1083300 1個 モンキー/バハ/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

4. ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ニュースーパーオイルクーラーKIT/5コア 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
360-1083200 1個 モンキー/バハ/ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)

5. オイルクーラーKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO オイルクーラーKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オーバーヒート防止に絶大な効果を発揮します。ノーマルエンジンからミドルチューンまで幅広くご使用頂けます。4ストミニにベストな大きさです。大きすぎると油圧の低下、オイルラインのタイムラグ等のトラブルが発生しやすいため、コンパクトな容量で熱交換効率の良いアルミコンデンサーを使用しています。ヒート防止はもちろんのことオーバークールしない様に設計されています。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
330-1037000 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーR/RT

戻る ページ 1 次へ