ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1976-78年式 オイルクーラー

[398cc] CB400FOUR-1型(セミフラットハンドル)・CB400FOUR-2型(スタンダードハンドル)

ホンダ ドリームCB400 FOUR [400cc] 1976-78年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CB400-1/-2 原動機型式 CB400E 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 398
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.50 S 18 4PR WT
バッテリー (YB12A-A) 全長 2,050
スプロケット
二次減速比 2.235
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 705
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク-LR ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1976 ~ 1978 1976/3月
CB400FOUR-1 スポーツ走行
セミフラットハンドル(ハンドル幅 705mm×高 約40mm)
カラー設定
・レッド

CB400FOUR-2 ロングツーリング
スタンダードハンドル(ハンドル幅 780mm×高 約111mm)
1976 ~ 1978 1976/3月
CB400FOUR-2 ロングツーリング
スタンダードハンドル(ハンドル幅 780mm×高 約111mm)
カラー設定
・イエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET BLK仕様 1セット
レビュー: 4.00(2)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051105B 1セット CB400F 74-76(398cc/408cc)

2. OILクーラー取り出しSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14051105 1セット CB400F 74-76(398cc/408cc)

戻る ページ 1 次へ