ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式 サスペンション・アーム関連 DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 6V 3.1ps 3/4型 ■モデル名:Z50JF6/6S/J6

ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1606093 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー / 全長 1,365
スプロケット
12 31 二次減速比 2.580
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 895
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 645
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 Z50J 1606093 ~ 1627457 3型
1985/4月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、前後にキャリア装備。
1988 ~ 1988 Z50J 1627458 ~ 1632462 4型(リミテッド) ホワイトスペシャル
スペシャルシート、外観パーツクロームメッキ仕上げを多用。
・パールミルキーホワイト
1988 ~ 1988 Z50J 1627606 ~ 1643237 4型
大型フューエルタンク(キャンディダークブルー×シルバーツートンカラー)装備。
グラフィック&カラー変更
ツートンカラータンク装備。
1988 ~ 1990 Z50J 1800001 ~ 1805927 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. アルミリアクッション(285) クロSPG 69078 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
9営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アルミリアクッション(285) クロSPG 69078 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:69078。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GORILLA [ゴリラ] 。ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J] 。自由長:285。色[カラー]:ブラックスプリング

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 自由長(mm)
69078 1個 ブラックスプリング 285

2. ALリヤクッション(265)SPG,MNK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ALリヤクッション(265)SPG,MNK 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】4ミニ用リアサスペンションを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
69077 1個 モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

3. ALリヤクッション(285)SPG,MNK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ALリヤクッション(285)SPG,MNK 1セット(2本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ用リアサスペンションを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
69079 1セット(2本) モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

4. ALリヤクッション(265)SPG,MNK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ALリヤクッション(265)SPG,MNK 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】4ミニ用リアサスペンションを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
69076 1個 モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

5. ALリヤクッション(285)SPG,MNK DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ALリヤクッション(285)SPG,MNK 1セット(2本)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ用リアサスペンションを多数ラインナップ。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
69078 1セット(2本) モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)
モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)
モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

6. Fサスペンションダンパーキット/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Fサスペンションダンパーキット/モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー/ゴリラのノーマルフォークにダンパーユニットをボルトオン装着できるキットです。ノーマルグリスダンパーに減衰力調整機能をプラスすることで高速走行時の安定性をより向上。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
68469 1セット モンキー(FI)(Z50J9・AB27-1900001-)・モンキー/ゴリラ(12V)(92-98・Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)(00-07・Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(84-91・Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(78-83・Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)

7. ホシュウロアーダンパーキャップ/インナーF DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ホシュウロアーダンパーキャップ/インナーF 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。5L/4Lモンキー用は減衰特性を見直しオイルダンパーのオイル通路断面積を最適化。乗り心地と路面追従性が向上しました。。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
70479 1個 モンキー/ゴリラ

8. アルミリアクッション(265mm) クロSPG 69076 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミリアクッション(265mm) クロSPG 69076 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:69076。販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GORILLA [ゴリラ] 。ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J] 。自由長:265。色[カラー]:ブラックスプリング

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 自由長(mm)
69076 1個 ブラックスプリング 265

戻る ページ 1 次へ