ホンダ MSX125 GROM [125cc] 2021-21年式 サスペンション・アーム関連 TAKEGAWA(武川)製

MLHJC92 タイ仕様 PGM-FI ■STD・ABS(シルバーのみ)

ホンダ MSX125 GROM [125cc] 2021-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC92 原動機型式 JC92E 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC92 - ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー / 全長 1,758
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
/ 本数 1
全幅 722
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,017
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 MLHJC92 ~ 2021/3月 モデルチェンジ
サイドカバーに「msx」の文字。シルバーカラーのホイールがゴールド仕上げ。
空冷4stOHC2バルブ単気筒。
5速トランスミッション採用。
デジタルメーターにギアポジションインジケーター追加。
上下2段LEDッドライト、テールランプ従来型同タイプのLED式。F/Rウインカー電球式。
シート形状変更(フラット)、5本スポークホイール。
Vee Rubber製タイヤ。
1チャンネルABS(IMU付)標準装備。(シルバーのみ)
カラー設定
・シルバー(ABS付)
・レッド(ABS無)
・ブルー(ABS無)
・ブラック(ABS無)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. リアショックアブソーバー(車高/プリロード調整機能付き) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー(車高/プリロード調整機能付き) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0090 1個

2. リアショックアブソーバー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) リアショックアブソーバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】路面への追従性を高め、ライディングをサポートするリアショックアブソーバー。減衰力とスプリングバネレートを見直すことで、路面への追従性を高め、スポーツ走行にも対応します。車高調整機能とスプリングプリロード無段階調整機能が搭載されている為、スタイルに合わせて調整することが出来ます。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
06-04-0062 1個 シルバー/レッド

戻る ページ 1 次へ