ホンダ ベンリィ50S [50cc] 1996-99年式 サスペンション・アーム関連 Gクラフト製
CD50 スポーツ ■STD・Special Edition
ホンダ ベンリィ50S [50cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1996 ~ 1996 | CD50 2200005 ~ 2299999 | 1996/4月 スポーツ 車両重量76kg・乾燥重量71kg 空冷4サイクルOHC単気筒。 セミロングシート、セミアップハンドル採用。 燃料タンクに専用立体エンブレム採用。 メッキ仕上げバックミラー、ハーフチェーンケース採用。 カラー設定 ・ブラック(前後フェンダーシルバー) |
1997 ~ 1999 | CD50 2300001 ~ 2399999 | Special Edition 1997/1月 |
1998 ~ 1998 | CD50 2400001 ~ 2499999 | 1998/3月 マイナーチェンジ パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。 タンクエンブレム変更。 カラー設定 ・マックスシルバーメタリック ・ブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ベンリーホイールがそのまま装着できます。+10,500円でNSR、NS-1ホイール用も制作できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※NSR、NS-1ホイール装着の際は、フロントにオフセットスプロケット7mmが必要です。※NSRは+5cm、NS-1は+7cmからの制作になります。(それ以下の長さだとサス受けとキャリパーが干渉します)

品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|
90025 | 1本 | 対応 |
【特長】ベンリーホイールがそのまま装着できます。+10,500円でNSR、NS-1ホイール用も制作できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※NSR、NS-1ホイール装着の際は、フロントにオフセットスプロケット7mmが必要です。※NSRは+5cm、NS-1は+7cmからの制作になります。(それ以下の長さだとサス受けとキャリパーが干渉します)

品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|
90073 | 1本 | 対応 |

【特長】ベンリーホイールがそのまま装着できます。+10,500円でNSR、NS-1ホイール用も制作できます。※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。※NSR、NS-1ホイール装着の際は、フロントにオフセットスプロケット7mmが必要です。※NSRは+5cm、NS-1は+7cmからの制作になります。(それ以下の長さだとサス受けとキャリパーが干渉します)

品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
---|---|---|
90321 | 1本 | 対応 |
戻る ページ 1 次へ