ホンダ CB650カスタム [650cc] 1980-80年式 サスペンション・アーム関連

RC05 ■モデル名:CA

ホンダ CB650カスタム [650cc] 1980-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC05 原動機型式 RC03E 4st4気筒 空冷
フレームNo RC05 - 1000001 ~ 排気量 626
タイヤ
3.50 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,215
スプロケット
16 40 二次減速比 2.500
プラグ
D8EA/D7EA 本数 4
全幅 870
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 215
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1980 RC05 ~ 1980/3月
空冷4サイクル単気筒。53馬力。
アップハンドル、リアサスペンションFVQタイプ採用、総アルミ製コムスターホイール、チューブレスタイヤ装着、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22012220 1セット CB650SC 81-

戻る ページ 1 次へ