ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式 サスペンション・アーム関連
JB02 PGM-FI ■STD・STD ABS
ホンダ モンキー125 [125cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | JB02 ~ | STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg) 2020/4月 カラー追加 ・パールシャイニングブラック(新色) ・パールグリッターリングブルー ・パールネビュラレッド ・バナナイエロー |
| 2019 ~ 2019 | JB02 1000001 ~ | STD ABS無し(105kg) 2018/7月 カラー設定 ・パールネビュラレッド ・バナナイエロー |
| 2019 ~ 2019 | JB02 1000001 ~ | STD ABS(107kg) 2018/7月 空冷4stOHC単気筒エンジン、4速マニュアルトランスミッション。 長円形断面専用設計スイングアーム。 全灯火器LED採用、LCDタイプスピードメーター、など。 タイヤ(F/R)VEE RUBBER V133。 カラー設定 ・パールネビュラレッド ・バナナイエロー |
| 2019 ~ 2019 | JB02 1000001 ~ | STD ABS(107kg)・STD ABS無し(105kg) 2019/7月 カラー追加 ・パールグリッターリングブルー(新色) ・パールネビュラレッド ・バナナイエロー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】モンキー125の純正スイングアームと同じ幅で製作されたアルミスイングアームです。純正キャリパー、純正ブラケット取り付け可能です。
| 品番 | 内容量 | 表面処理 | 適合車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 60789 | 1個 | バフ仕上げ | モンキー125 | 対応 |
【特長】標準のスイングアームにスタビパイプを追加した仕様です。補強パイプはスイングアーム同様の7N01材のパイプを使用しています。補強を追加することでスイングアームの剛性を高めることができます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 厚さ(mm) | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60794 | 1個 | 純正キャリパー・純正ブラケット取り付け可能、エキセントリック加工不可、上スタビ変更不可 | 7N01、A5083材 | 3 | 42×32 |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22017120 | 1個 | MONKEY125 19-25(ABS車含) |

| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 520-1300050 | 1個 | モンキー125(JB02) |
【特長】ロングライディングに快適性を与えるバネレートを採用したオイルダンパー式リアショックアブソーバーです。アルミ削り出しボディーを採用し、ガンメタルアルマイトを施した高級感のある仕上がりです。スプリングは快適性向上を目的とした2段ピッチスプリングを採用。初期動作は軟らかく、速度の変化や路面状況に応じた追従性を発揮します。スプリングのセット長、伸び側減衰力、自由長変更による車高調整が可能で走行フィールドに合わせた調整が行えます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 06-04-0038 | 1個 | スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-/1700001-FI)・スーパーカブ70(C70-1000001-)・スーパーカブ90(HA02-1800001-)・リトルカブ(AA01-3000001-3999999/4000001-FI)・ダックス(AB26-1000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0068 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-04-0069 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-04-0070 | 1セット(2個) | レッド |
【特長】ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 機能 | 保証期間 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39600 | 1セット | ネジ式プリロードアジャスター | 330mmは+14cmロング~+20cmロングまで対応。車高調機能330mm:±5mm。伸び側減衰力25段階。 | メーカー保証(購入から2年) | モンキー125 |
【特長】ラインナップは2種類で、車高調整機能、スプリングプリロード調整機能、伸び側減衰力25段階調整を備えています。車体構成、ライディングスタイルに合わせて自分好みにセッティングできるのが特徴です。様々な調整機能はストリートからサーキットまで幅広くカバーし、安心したライディングを実現します。アルミボディ部にはGcraftのレーザーマーキングが施されます。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 機能 | 保証期間 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39601 | 1セット | ネジ式プリロードアジャスター | 280mmは+6cmロングのスイングアームまで対応。車高調機能280mm:+10mm。伸び側減衰力25段階 | メーカー保証(購入から2年) | モンキー125 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22310079 | 1個 | TDM850 91-01 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22310080 | 1個 | GSX250R 17-20 |
【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22410079 | 1個 | GSX250R 17-20 |
【特長】ストリートボックスとは、ハイパープロ社がプロデュースする「リアショックユニット」と「フロントスプリング」を1セットにした同梱したキットボックス。さらに「足回りの重要性」と「最適なセッティング方法」をハイパープロ開発責任者ピーター氏が直々に説明するDVD「ALL ABOUT HYPERPRO」付属。足回りのセッティングにおいて、最も重要とされている「車体姿勢」と「前後のバランス」、さらには「サスペンションの知識」までもが手に入るお得なキットこそがストリートボックスです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22410080 | 1個 | KATANA 19 |