ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式 サスペンション・アーム関連

PC60 ヘッドライト他全てLEDに変更

ホンダ レブル500 ABS [500cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-PC60 原動機型式 PC60E 直列2気筒 水冷
フレームNo PC60 - 1200001 ~ 排気量 471
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V 全長 2,205
スプロケット
15 40 二次減速比 2.666
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:870/870
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2022 PC60 1200001 ~ 2020/4月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
灯火器全てLED。
メーター内にギアポジション表示インジケーター追加、ウィンカーインジケーター左右独立点滅。
アシストスリッパークラッチ採用、クラッチレバー形状変更。
前後サス仕様変更。
カラー設定
・グラファイトブラック
・マットアーマードシルバーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1個
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種
22013360 1個 スプリング部材番号: 0625、フォークオイル番手/油面: SAE#10/150mm、プリロード調整: NOT ADJUSTABLE、サグ値: 35 mm、コンプレッション調整: NOT ADJUSTABLE、リバウンド調整: NOT ADJUSTABLE REBEL500 20-23

2. ローダウンリアショック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ローダウンリアショック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンしながらもストロークを約40mm確保。不等ピッチスプリング採用で、スタイルと乗り心地を両立。乗り心地を保ちながら足付き性が向上。最大荷重を確保し2人乗りにも対応。●イニシャル調整5段階。●不等ピッチスプリングを採用。(バネレート:2.4・3.2kgf/mm)。●調節工具付属。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 適合車種
94755 1セット ●取付長280mm
●メーカーサドルバッグサポート(78734/78735)が同時装着可能です。

【SR装着時】
●ノーマル比約40mmローダウン(ノーマル長:320mm)

【REBEL装着時】
●ノーマル比約20mmダウン(ノーマル長:300mm)
●ノーマルサイドスタンド使用可能。
クロームメッキ ヤマハSR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)FI

3. ローダウンリアショック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ローダウンリアショック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ローダウンしながらもストロークを約40mm確保。不等ピッチスプリング採用で、スタイルと乗り心地を両立。乗り心地を保ちながら足付き性が向上。最大荷重を確保し2人乗りにも対応。●イニシャル調整5段階。●不等ピッチスプリングを採用。(バネレート:2.4・3.2kgf/mm)。●調節工具付属。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 適合車種
94757 1セット ●取付長280mm
●メーカーサドルバッグサポート(78734/78735)が同時装着可能です。

【SR装着時】
●ノーマル比約40mmローダウン(ノーマル長:320mm)

【REBEL装着時】
●ノーマル比約20mmダウン(ノーマル長:300mm)
●ノーマルサイドスタンド使用可能。
ブラック ヤマハSR400/500('78~'08)、SR400('10~'16)FI

戻る ページ 1 次へ