ホンダ ブロス650 [650cc] 1990-91年式 サスペンション・アーム関連

RC31 プロダクト1 ■モデル名:NT650L/L2

ホンダ ブロス650 [650cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC31 原動機型式 RC31E V型2気筒 水冷
フレームNo RC31 - 1100001 ~ 排気量 647
タイヤ
120/70 R 17 58H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,080
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,060
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯132+♯140
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
514
レベル
(mm)
133
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 RC31 1100001 ~ セミアップハンドル(ローポジション受注生産)
マイナーチェンジ
3次元マップコントロールのPGMイグニッション採用、ホイールデザイン変更(前後3kg軽量化)、サスセッティング変更、フロントフェンダー、ラジエターカバーのデザイン変更、新型ウィンカー採用、など。
ローポジションハンドルタイプ併設(受注生産)。
前後ラジアルタイヤ採用。
中空3本スポークホイール/PGMイグニッション点火方式新採用。
カラー変更
・ブラック
・キャンディブルゴーニュレッド(受注生産)
1990 ~ 1991 RC31 1100001 ~ 1100663 セミアップハンドル

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22011540 1セット BROS400 88-89/650 88-89

2. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22011541 1セット BROS400 88-89/650 88-89

3. コンビKIT [22011540+22011541] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22011540+22011541] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22011542 1個 BROS400 88-89/650 88-89

戻る ページ 1 次へ